カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l12a100」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • 再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]

    再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4

    エーワン[ラベル]
    3,898税込4,288
    1冊(100シート)
    当日出荷
    環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。
    シートサイズA4材質プリンタ兼用マット紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.1総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.1ラベル形状四角再生紙使用マーク適合
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    26,538税込29,192
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    60,363税込66,399
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • 電気蒸し器 エイシン電機

    電気蒸し器

    エイシン電機
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
    間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
  • FMI パワフルブレンダー エフ・エム・アイ

    FMI パワフルブレンダー

    エフ・エム・アイ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297質量(kg)約6.7高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付)奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付)消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5使用温度(℃)0~40表面処理非光沢最大応答速度OD:3ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.272mm表示色10.7億色/sRGB:100%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、DP×2VESAマウント(mm)100×100(M4×6mm)スピーカーNO色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

    CKD
    17,650税込19,415
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
  • 精密スチールパラレルセット (9組セット) VERTEX(バーテックス)

    精密スチールパラレルセット (9組セット)

    VERTEX(バーテックス)
    39,980税込43,978
    1式
    翌々日出荷
    セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本材質S45C質量(kg)11.6硬度HRC50~55精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
  • ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    27,900税込30,690
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から68日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • インバーター発電機 イチネンTASCO

    インバーター発電機

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電
  • Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3600Plus

    Jackery(ジャクリ)
    327,091税込359,800
    1台
    5日以内出荷
    3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。
    仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A
  • インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCO

    インバーターガソリン発電機(交直両用)

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮