カテゴリ

  • 農業機械(109)
  • 制御機器(94)
  • メカニカル部品(45)
  • 作業工具(39)
  • 日用品(35)
  • 切削工具(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • バイク部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l12b」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(100件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]

    ラベル用紙(加工入り)

    エーワン[ラベル](12件のレビュー)
    889税込978
    1パック(30シート)ほか
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
    用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]

    スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル

    エーワン[ラベル](3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(500シート)
    当日出荷
    コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
    紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
  • スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス

    スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック

    ティーエフサービス
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
    用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
  • 楽貼ラベル 中川製作所

    楽貼ラベル

    中川製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。文字や画像をより鮮明に際立たせます。ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。
    用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。材質上質紙ラベル白色度(%)90紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO

    使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100枚)
    欠品中
    やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
  • 吊り下げ名札 イベント用 オープン工業

    吊り下げ名札 イベント用

    オープン工業
    799税込879
    1パック(10枚)
    当日出荷
    鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
    材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィンサイズイベントケース構造ソフトタイプ・イベント用サイズ中紙サイズ(mm)100×115、(最大収納)103×118外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×138ひも長(cm)100ひも幅(cm)3
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水ビシャク 柄付 矢崎化工

    水ビシャク 柄付

    矢崎化工(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。 柄もプラスチックのため洗浄も簡単です。 柄の先端に穴がありますので、ヒモ等を通して保管が出来ます。
    ブルー材質ポリエチレン柄長さ(mm)380
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • ナナフォーム Lタイプ(耐熱タイプ) nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Lタイプ(耐熱タイプ)

    nana(東洋印刷)
    22,980税込25,278
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ対応のラベルです。 耐熱タイプの原紙を使用しておりますので、トナー形式のプリンタにも使用できます。 カスめくりをしておりませんので、トナー検知の際、非常に有効です。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
  • プラロックBタイプ(ツバ付タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    7,798税込8,578
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質樹脂部66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • KL エルボ イハラサイエンス

    KL エルボ

    イハラサイエンス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
    収納枚数(枚)12セット内容インデックスシール×12枚材質PP質量(g)62対応メディアDVD・CD
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F

    太陽技研
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ピックケース用 タテ仕切板 サカエ

    ピックケース用 タテ仕切板

    サカエ
    509税込560
    1枚
    5日以内出荷
    色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャッター風呂ふた ケィ・マック

    シャッター風呂ふた

    ケィ・マック
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    くるくる巻ける巻き風呂ふたです。力を入れずに巻けて開閉がラクラク。
    材質本体:ポリプロピレン高さ(mm)15
  • ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルユニオン(R)
  • 色ゴム 日本紐釦貿易

    色ゴム

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(30m)
    当日出荷
    材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%長さ(m)30
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
    収納枚数(枚)12ブルー付属品インデックスシール12枚材質PP質量(g)50(インデックスシール含まず)タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141
  • Lightningケーブル A-Lightning 認証品 抗菌 L型コネクタ 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 認証品 抗菌 L型コネクタ 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
    コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-12Bサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
  • 38mmダイス エスコ

    38mmダイス

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Leather Leech(レザーリーチ) 1.2g VANFOOK(ヴァンフック)

    Leather Leech(レザーリーチ) 1.2g

    VANFOOK(ヴァンフック)
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    画像の左から、ホワイト・レッド・ピンク・ブラック・グリーン・ブラウンです。
    用途<繊細なレザーの動きでトラウトを誘う>レザーリーチはレザーの繊細な食わせの動きが魅力のエリア用ジグです。使い方は簡単!ゆっくりとスローにリールを巻くだけ!スローなただ巻きで、ピリピリと小さく静かに動くレザーがトラウトを魅了します。また、レザーに合わせてラバーがタイイングされているのもポイント。ラバーがレザーに合わせてナチュラルに誘い入れてくれます。違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。サイズ1.2g
  • USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
  • スチールラック用落下防止商品 落下防止ネットLOW ティーエフサービス

    スチールラック用落下防止商品 落下防止ネットLOW

    ティーエフサービス
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単に出来ます。収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能です。
    用途スチールラックの落下防止に
  • ハンドルバーエンドΦ30 ロング ベビーフェイス

    ハンドルバーエンドΦ30 ロング

    ベビーフェイス
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ◆スーパースポーツマシンからネイキッドバイクまで、ビッグバイクにマッチするハンドルバーエンドです。◆ハンドルバー:Φ30。◆左右1SET。◆カラー:ブラック。◆タイプ:ロング
...