カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1313」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    両メスネジの樹脂製エルボ。
  • スラックス リミット

    スラックス

    リミット
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    股上浅めでお腹がスッキリ見えるデザイン。前ファスナー(ボタン)
    種別スラックスカーキ混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ制電ツイル)股下(cm)73、フリー:83機能制電、ストレッチポケット両脇、左右後ろ
  • WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所

    WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • 下部給水エルボ 竹村製作所

    下部給水エルボ

    竹村製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
    用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。材質CAC406
  • MLオフライトスイッチ(3路)100V用 明工社

    MLオフライトスイッチ(3路)100V用

    明工社
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微圧計 Φ75 GL13 長野計器

    微圧計 Φ75 GL13

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ75 立形(A枠)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C5212R
  • ML表示付オフライトスイッチ(3路)100V用 明工社

    ML表示付オフライトスイッチ(3路)100V用

    明工社
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ

    厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)

    タカノ
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
  • パネルホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.112/本 B.55/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • パネルホルダー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パネルホルダー (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    M8規格、樹脂板取付け用ホルダー
    用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.110/本 B.64/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所

    WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ

    オンダ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所

    WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式

    オンダ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所

    WL5型 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所

    WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
    材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060

    椿本チエイン
    709税込780
    1リンク
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
  • WL6型 逆座水栓エルボ オンダ製作所

    WL6型 逆座水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ZenBook 13 UX331UAL 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ZenBook 13 UX331UAL 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS ZenBook 13 UX331UAL入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所

    WJ12型 水栓胴長アダプター

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • WJ9型 座付水栓ソケット オンダ製作所

    WJ9型 座付水栓ソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50 オンダ製作所

    WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
  • レディスベスト FACEMIX

    レディスベスト

    FACEMIX
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    フォーマルシーンに最適 手洗いにて洗濯できます。
    混率(%)ポリエステル100素材ツイル性別女性用
  • WL35型 床下横取付アダプター オンダ製作所

    WL35型 床下横取付アダプター

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所

    WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WL81型60°エルボアダプター オンダ製作所

    WL81型60°エルボアダプター

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付。・ショートタイプとロングタイプを組み合わせることで、干渉せずきれいに配管できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
  • WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所

    WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・角度調整用9孔付45°タイプ。・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WL101型 羽根付水栓エルボ オンダ製作所

    WL101型 羽根付水栓エルボ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。・本品は首長になっており、持出しソケットが不要。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)42.5寸法L2(mm)24.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
  • 18-8 バケットⅡ (とんがりダストバスケット・蓋付) ミネックスメタル

    18-8 バケットⅡ (とんがりダストバスケット・蓋付)

    ミネックスメタル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所

    WJ43型 床下取付アダプター Φ58

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・床下から床の裏側に固定。・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。・Rcねじ側が首長仕様です。
    材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)61.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
  • バイピッチチェーン SA1 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SA1

    椿本チエイン
    509税込560
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1