カテゴリ

  • 自動車補修部品(52)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(34)
  • 作業工具(22)
  • バイク部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(12)
  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 介護用品(7)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「l150s」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス ムーヴ L150S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ムーヴ L150SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアー クリスタルアイL150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ クリアークリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイL150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用LEDハイマウントストップランプ高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載保安基準適合Eマーク取得済み配線付き安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き【カラー】レッド、スモーク、クリアーの3色【適合車種】L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタムリアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
クリアグリーン購入法適合
L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きコンビプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
22,989税込25,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)DL型ハンドル ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに材質ステンレス(SUS303)付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト TRUSCOボール盤バイスFVL-150専用 シャフトTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5672アズワン品番65-2006-34
SDSプラス エクステンションホルダー ANEXSDSプラス エクステンションホルダーANEX(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35
スリムセーフティループ スモーク ミトロイスリムセーフティループ スモークミトロイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
自然長(mm)370スモークトラスコ品番817-4955質量(g)34コード径(Φmm)1.7
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト用ねじ TRUSCOボール盤バイスFVL-150専用 シャフト用ねじTRUSCO
129税込142
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5666アズワン品番65-2006-35
リードバイスLVL-150用 シャフト TRUSCOリードバイスLVL-150用 シャフトTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5637アズワン品番65-2043-38
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドルLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー サイクルテックLEDフロントライト NSKL150-S シルバーサイクルテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
インジケータ―付(電池残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間直径22mm~32mmのハンドルに対応新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
SEC-モジュラーツール専用アーバー 住友電工ハードメタルSEC-モジュラーツール専用アーバー住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
サイトグラス 150L-13S ヨシタケサイトグラス 150L-13Sヨシタケ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
BCS-150-L-S-TE SAMTECBCS-150-L-S-TESAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様・左ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=150イシハシ精工
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)タンガロイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン
10,980税込12,078
1セット
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ150cm フル・ステンレス製
ブラック
チップ TKF  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ TKF PDL025 DLCコーティング京セラ
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質PDL025形状その他
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
959税込1,055
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
パドル式レベルスイッチ(PRL-100) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)東和制電工業(TOWA)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
シズカル台車 エヌケーキャリーキャスターシズカル台車エヌケーキャリーキャスター
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)125キャスター自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入)荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)893材質(ハンドル)スチールアズワン品番1-6292-02荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策あり材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
L175S/L185S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL175S/L185S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモークグリーン購入法適合
L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイL550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーククリスタルアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモークグリーン購入法適合