カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 機構部品(39)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「l16-55」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55Z)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55AZ)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55ARZ)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ロック 16 タジマツール(TJMデザイン)ロック 16タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コンベックス 巻尺タイプ タジマツール(TJMデザイン)コンベックス 巻尺タイプタジマツール(TJMデザイン)
2,921税込3,213
1個
当日出荷
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂タイプロックテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5アズワン品番2-2921-03
強力ばね TL(軽荷重) TL16-55 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL16-55東京発条製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)15.86自由長(mm)55外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
シールド(L) スプラッシュ (L1) MAZDA(マツダ)シールド(L) スプラッシュ (L1)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
メーター セット (L165) MAZDA(マツダ)メーター セット (L165)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL16-5SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管) イノアック住環境オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)イノアック住環境
16,980税込18,678特価
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン長さ(m)50
パネル(L)フロントフェンダー (L1) MAZDA(マツダ)パネル(L)フロントフェンダー (L1)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (L165) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (L165)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ロック 16 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ロック 16 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付 尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません ストラップ付 ケース裏面は鉛筆でメモが可能 0点補正移動爪 ショックアブソーバー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当爪部0点補正移動爪
ユニット(R) ヘッド ランプ (L165) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (L165)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
モール セット(R) フロント (L1) MAZDA(マツダ)モール セット(R) フロント (L1)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
パネル(R)フロントフェンダー (L1) MAZDA(マツダ)パネル(R)フロントフェンダー (L1)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ユニット(L) ヘッド ランプ (L165) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (L165)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ベルトB(L)プリテンショナー (L1) MAZDA(マツダ)ベルトB(L)プリテンショナー (L1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ガイド付薄形シリンダ MGQL1 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL1SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2L16) SMCCJ Series(CJ2L16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L16 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L16SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ベルトB(R)プリテンショナー (L1) MAZDA(マツダ)ベルトB(R)プリテンショナー (L1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
モジュール エアー バッグ (L1) MAZDA(マツダ)モジュール エアー バッグ (L1)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
8,038税込8,842
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ベルト B (L) リヤー NO.2 (S1) MAZDA(マツダ)ベルト B (L) リヤー NO.2 (S1)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
499税込549
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート(L),リヤー(L1) MAZDA(マツダ)シート(L),リヤー(L1)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シート(R),リヤー(L1) MAZDA(マツダ)シート(R),リヤー(L1)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
フードメーター (L1) MAZDA(マツダ)フードメーター (L1)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) リヤー NO.2 (S6) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) リヤー NO.2 (S6)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷