カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「l1n1/2-pt1/2」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
オスエルボクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷備考55,56フクム規格L1N-1/2-PT1/2部品名称オスエルボクミタテ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.57、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.53、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.46、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.57、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.34など