カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
「c1n1/2-pt1/2」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
オスコネクタ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格C1N1/2-PT1/2部品名称オスコネクタ図解NoBSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.33、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.33、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.33、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.33