カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「l1n3/8-pt1/2」の検索結果

オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考18~20フクム規格L1N-1/2-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8図解NoBSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.22、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-411AS 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.22、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.41、BSA-410S 油圧配管部品_No.17、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.23、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.23など
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R