カテゴリ
- メカニカル部品(1,474)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,183)
- 農業機械(531)
- 制御機器(526)
- バイク純正部品(405)
- 自動車純正部品(361)
- FA担当者のオススメ新商品(224)
- バイク部品(149)
- 科学研究・開発用品(122)
- パソコン/周辺機器(114)
- 建築金物(93)
- 建材・エクステリア(70)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 切削工具(47)
- 自動車補修部品(44)
- 家電(44)
- 機構部品(42)
- 測定用品(39)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 介護用品(21)
- 電気材料(20)
- 安全用品(16)
- 電動工具(16)
- 作業工具(15)
- バッテリー・電装(14)
- 物流用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- カー用品(12)
- 清掃用品(11)
- 作業服(10)
- 防災用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全保護具(6)
- マスク(6)
- 自転車部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 事務用品(5)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- IKO(日本トムソン)(1,199)
- SMC(737)
- BIGM(丸山製作所)(512)
- ホンダ(407)
- MAZDA(マツダ)(334)
- Festo(310)
- CKD(139)
- IDEC(和泉電気)(80)
- omron(オムロン)(80)
- 椿本チエイン(74)
- Qlight(65)
- THK(64)
- ダイヤトレンド(48)
- Merck(メルクミリポア)(45)
- TOEX(LIXIL)(44)
- SUS(エスユーエス)(43)
- TOSTEM(LIXIL)(40)
- エスコ(38)
- 新日軽(LIXIL)(37)
- ブランドをもっと見る
「l1r」の検索結果

LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトヨコ名刺
オープン工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷名札ケースが裏返らないダブルフック名札。 定番の名刺サイズ。 チャック付きで水やホコリが入らずカードの紛失を防ぐ。材質(名札ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPサイズ名刺タイプソフトタイプ・ヨコ名刺・チャック付中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79ひも長(cm)約90ひも幅(cm)約1
無地マットシルバーロールシール
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791袋(500枚)当日出荷マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。材質紙
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
アズワン¥15,200税込¥16,7201個当日出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。材質SUS304適合チューブサイズ(ml)1.2・2.0
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から17日以内出荷設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
配管モジュール (KB~)
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
L型R1/4
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
ファクトライン用抜止めコンセント
日東工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
キングリアキャリア
MINOURA(箕浦)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷24本入り缶飲料のケースが納まる、丈夫なスチール製の大型リアキャリアー。クイック取付け金具、ブレーズ取付け金具付属。 26インチ~700C対応材質スチールパイプ+無垢天然木天板質量(kg)2.3色ブラックサイズL290×W430×H110mm耐荷重(kg)18
フロアレーザーグリーンN
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
ステープロック ロット付1号
東京富士商会¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):1.2種類1号寸法L(mm)1800寸法A(mm)500寸法B(mm)250寸法C(mm)70寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ブロック:18、ロッド:3.3
カッターナイフ モノクロームL型
NT¥549税込¥6041丁翌々日出荷L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
ピックルボール バドルフリー
SUNLUCKY(サンラッキー)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷スイートスポット(打点)が確認しやすい、キズがついても目立ちにくいフェイスデザイン。厚みと重量を抑えているため初心者でも操作しやすいバドルです。USAビックルボール協会認定品。材質【フェイス】カーボンファイバー【コア】ポリプロピレン質量(g)約210寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)20×40.5×1.4
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥3,898税込¥4,2881パック(10枚)8日以内出荷丸材、角材板材等75mmまで切断可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途木工用 丸材・角材・板材などあらゆる木製材料の切断に全長(mm)160山数9山切断能力(mm)木材/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)140
Wリングかける~の台紙アルバム
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181冊3日以内出荷特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から17日以内出荷超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
高粘度用サニタリープランジャーポンプ
エイチツー¥829,800~税込¥912,780~1台翌々日出荷高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
携帯スリッパ レ プリエ
パラデック¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷シーンを選ばず使える、小さなリボンが可愛いシンプルなデザインの携帯スリッパです。携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。付属品ポーチ仕様クラシック リボン材質本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステル質量(g)約 210備考フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ展開時:約 40×17×30
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
GT-MOBILEカーボンレザーラウンドファスナー長財布
エアージェイ¥9,800税込¥10,7801個6日以内出荷なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1材質本革・PU質量(g)153種類長財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135)RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6 UTPパッチコード
コーニング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF
日本ケミコン¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から91日以内出荷小型 丸型コネクタ使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100絶縁抵抗(MΩ)1000
...