曜日別特売

携帯スリッパ レ プリエ

携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック携帯スリッパ レ プリエ - パラデック

シーンを選ばず使える、小さなリボンが可愛いシンプルなデザインの携帯スリッパです。
携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。
柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。
シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。
旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。
ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。

付属品
ポーチ
仕様
クラシック リボン
材質
本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステル
質量(g)
約 210
備考
フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
バッグ展開時:約 40×17×30
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
サイズ
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100277PLL-3RBKブラックL約 24.5~25.554-1474-95
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100329PLL-1RBKブラックS約 22.0~23.554-1474-89
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100575PLL-1RNVネイビーS約 22.0~23.554-1474-90
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100600PLL-2RNVネイビーM約 23.5~24.554-1474-93
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80100846PLL-3RNVネイビーL約 24.5~25.554-1474-96
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80101458PLL-2RBKブラックM約 23.5~24.554-1474-92
¥3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする