カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,530)
  • 科学研究・開発用品(1,618)
  • メカニカル部品(1,562)
  • 切削工具(924)
  • 制御機器(566)
  • 測定用品(467)
  • 機構部品(462)
  • 作業工具(462)
  • 配管・水廻り設備部材(459)
  • 油圧機器・油圧ホース(447)
  • 物流用品(382)
  • 保管用品(348)
  • FA担当者のオススメ新商品(327)
  • 家電(309)
  • 清掃用品(291)
  • 自動車純正部品(287)
  • バイク純正部品(278)
  • 建築金物(268)
  • 厨房用品(258)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(243)
  • 空調・電設資材(235)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(219)
  • 農業機械(216)
  • オフィス家具(175)
  • 電気材料(160)
  • スプレー・オイル・グリス(153)
  • バイク部品(149)
  • 農業・園芸資材(138)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • 医療(117)
  • 日用品(97)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 卓上消耗品(83)
  • 照明(80)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 電動工具(77)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • トラック純正部品(73)
  • 溶接用品(72)
  • 梱包用品(68)
  • 自動車補修部品(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(51)
  • 事務用品(49)
  • 研磨材(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 安全用品(41)
  • 介護用品(40)
  • 作業服(39)
  • 防災用品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 安全標識(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 空圧工具(28)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 測定関連サービス(25)
  • 救急・衛生(25)
  • 手袋(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 塗料(21)
  • 安全保護具(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 住設機器(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 自転車部品(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 防犯用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • ヘルスケア(7)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 農具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(2)
  • エンジン工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「l200」の検索結果

18,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL200タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
ACアダプター AC-L200 SONYACアダプター AC-L200SONY
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ACアダプターの買い換えや予備用にハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)約1質量(g)約170対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス インストルメント (L200) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (L200)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
イットコライトタオルL200ハード イトマンイットコライトタオルL200ハードイトマン(2件のレビュー)
209税込230
1パック(200枚)
当日出荷
再生紙100%でエコロジーなペーパータオルです。
混率(%)再生紙100寸法(mm)【用紙】220×230質量(g)パック/約277、ケース/8.9kg
リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)リニアスライダL200SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
ホース (L200) 90445-10752 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10752YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-10007
イノキュレーティンニードル L200-3シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティンニードル L200-3シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
6日以内出荷
2段フック(Φ6mm)L200 友屋2段フック(Φ6mm)L200友屋
199税込219
1本
当日出荷
仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)Φ6サイズL200耐荷重(kg)2
LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライトLEDシームレス照明用 延長コードL200トライト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
ホース (L200) 90445-05N13 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-05N13YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05278
パイプ デリバリ 1 (L200) 34M-13161-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ デリバリ 1 (L200) 34M-13161-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-052J5主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
6日以内出荷
ステンレス スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)539タキゲンコード22805
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,606税込3,967
1個
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
マグライト×L200 LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト×L200 LED懐中電灯Mag-Lite
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属質量(g)79(電池なし)範囲(mm)138全光束(Lm)172材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルXL200ビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ホース (L200) 90445-10139 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-10139YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
ホース (L200) 90445-11289 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-11289YAMAHA(ヤマハ)
609税込670
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90445-11149主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ステンレス 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)
2,319税込2,551
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)310許容荷重(N)372表面仕上げ生地タキゲンコード22339
ホース (L200) 90445-07176 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-07176YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90445-07370
ホース (L200) 90445-12244 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-12244YAMAHA(ヤマハ)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ホース (L200) 90445-09480 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-09480YAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
3日以内出荷
SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所SK-L200TH用ACアダプタ佐藤計量器製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
イノキュレーティングループ 10μループ L200-2シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティングループ 10μループ L200-2シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
8日以内出荷から63日以内出荷
ホース (L200) 90445-14005 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L200) 90445-14005YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7VY-F1824-00
タオルホルダーL200 大富士製紙タオルホルダーL200大富士製紙
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
窓付きでいつでも残量をチェックできます。普通サイズの紙タオルを300枚収容できます。壁掛タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×145×130松吉医科器械コード24-4455-00
フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 ニューストロング販売フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200ニューストロング販売
229,800税込252,780
1セット
当日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
タジマスクレーパーL200 ヤヨイ化学タジマスクレーパーL200ヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100全長(mm)200付属品替刃大5枚付
ホ-ス (L200) 90445-183H3 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L200) 90445-183H3YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
パイプ 4 (L200) 2RH-12484-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 (L200) 2RH-12484-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番3ET-1243A-00
...