カテゴリ

  • 切削工具(836)
  • メカニカル部品(514)
  • 科学研究・開発用品(458)
  • 配管・水廻り設備部材(379)
  • 作業工具(374)
  • 機構部品(364)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(343)
  • 制御機器(330)
  • 測定用品(319)
  • 油圧機器・油圧ホース(256)
  • FA担当者のオススメ新商品(237)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(216)
  • 農業機械(211)
  • 物流用品(201)
  • 空調・電設資材(184)
  • 建築金物(173)
  • 清掃用品(163)
  • 厨房用品(157)
  • バイク部品(149)
  • オフィス家具(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(107)
  • 電気材料(106)
  • 日用品(89)
  • 家電(85)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 保管用品(75)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 溶接用品(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • 照明(55)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 自動車補修部品(53)
  • 事務用品(48)
  • 電動工具(44)
  • 研磨材(39)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 安全用品(35)
  • 梱包用品(33)
  • 作業服(32)
  • 防災用品(26)
  • 空圧工具(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 医療(24)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 学童・教育用品(20)
  • 安全保護具(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 介護用品(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 手袋(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自転車部品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗料(3)
  • テープ(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「l200」の検索結果

7,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL200タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
ACアダプター AC-L200 SONYACアダプター AC-L200SONY
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ACアダプターの買い換えや予備用にハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)約1質量(g)約170対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
イットコライトタオルL200ハード イトマンイットコライトタオルL200ハードイトマン(2件のレビュー)
209税込230
1パック(200枚)
当日出荷
再生紙100%でエコロジーなペーパータオルです。
混率(%)再生紙100寸法(mm)【用紙】220×230質量(g)パック/約277、ケース/8.9kg
リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)リニアスライダL200SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
2段フック(Φ6mm)L200 友屋2段フック(Φ6mm)L200友屋
199税込219
1本
当日出荷
仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)Φ6サイズL200耐荷重(kg)2
LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライトLEDシームレス照明用 延長コードL200トライト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯JB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できますCREE社製のライセンスLEDを使用しています本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
マグライト×L200 LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト×L200 LED懐中電灯Mag-Lite
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属質量(g)79(電池なし)範囲(mm)138全光束(Lm)172材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルXL200ビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所SK-L200TH用ACアダプタ佐藤計量器製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
タオルホルダーL200 大富士製紙タオルホルダーL200大富士製紙
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
窓付きでいつでも残量をチェックできます。普通サイズの紙タオルを300枚収容できます。壁掛タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×145×130松吉医科器械コード24-4455-00
タジマスクレーパーL200 ヤヨイ化学タジマスクレーパーL200ヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100全長(mm)200付属品替刃大5枚付
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
ソフトL200・250形DL5000K Panasonic(パナソニック)ソフトL200・250形DL5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147
POST,SADDLE(L200) ホンダPOST,SADDLE(L200)ホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
プローブ・ライト L200 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト L200フルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
PAN ASSY,OIL(L200 ホンダPAN ASSY,OIL(L200ホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=200イシハシ精工
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
レバッチファイル コクヨレバッチファイルコクヨ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO(10件のレビュー)
939税込1,033
1パック(200枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)ジョイントバー L 200キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
631税込694
1セット
当日出荷
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
226税込249
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
143税込157
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
写真用紙<光沢> EPSON写真用紙<光沢>EPSON(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(200枚)
当日出荷
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canonキヤノン写真用紙・光沢 ゴールドCanon(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(200枚)
当日出荷
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
...