カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「l2020s」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE GF-SBL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z SMC

    エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    17日以内出荷
    単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
    ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    ツーリング/ストリートに最適なセミメタルパッドを磨材から新規開発。制動力だけでなくコントロール性も高く、全ての性能が好次元にバランスされた製品。
    種類セミメタル
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン 角シャンク用ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
  • トランスファーピペット 3.0ml 202-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.0ml 202-20Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-49
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X10図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.19、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)_No.63、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.26、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.28、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)_No.63、BSA-420S 延長ノズル部品_No.28、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.11、MD6000 センサ部品_No.15、BSA-420JWG G-3 延長ノズル 右部品_No.26、BSA-420JSG G-3 延長ノズル 右部品_No.26、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.26、MSC1-104L コントロールボックスなど
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X10図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.18、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.21、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.65、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.65、MS755DR6SF-K(13) カバークミタテ部品_No.19、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS753DR6S-3K カバー組立部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) カバークミタテ部品_No.19、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.18など