カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • トラック純正部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2102」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト センサー付 モノタロウヘッドライト センサー付モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
Telemecanique SensorsXCMD2102L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L2TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
Telemecanique SensorsXCMD2102L10 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L10TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 MRoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長(m)1.5
AKロック 栃木屋AKロック栃木屋
939税込1,033
1個
当日出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L3TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2102L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsXCMD2102L7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L7TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 MRoHS指令(10物質対応)対応
自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手メンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質黄銅呼び13用
自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手メンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質黄銅呼び20用
ステンレス鋼(SUS316)製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製フックLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2MIYOSHI(小西製作所)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1材質(ボール)ステンレスSUS404使用温度(℃)max80 min-20
L型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機L型鏡筒 対物2接眼10クロス中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
フェライト磁石 キャップマグネット 角型 マグエバーフェライト磁石 キャップマグネット 角型マグエバー
199税込219
1個
当日出荷
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ピンヘッダー(ピン) PRL-210284-00ライトアングル(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRL-210284-00ライトアングル(1列)廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2GBELEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2表面処理ノンコート
ガスケット セット エンジン (8LL2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LL2)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DL2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DL2)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEELDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
ガスケット セット シリンダヘッド (8A) MAZDA(マツダ)ガスケット セット シリンダヘッド (8A)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(ML210)BRKT,B TIRE CARRIER 三菱ふそう(ML210)BRKT,B TIRE CARRIER三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,A TIRE CARRIER 三菱ふそう(ML210)BRKT,A TIRE CARRIER三菱ふそう
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(ML210)HOSE,HEATER 三菱ふそう(ML210)HOSE,HEATER三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE,BRAKE FLUID(4) R J RH 三菱ふそう(ML210)PIPE,BRAKE FLUID(4) R J RH三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,CLUTCH FLUID HOSE 三菱ふそう(ML210)BRKT,CLUTCH FLUID HOSE三菱ふそう
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET, ABS/V 三菱ふそう(ML210)BRACKET, ABS/V三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,OIL PIPE 三菱ふそう(ML210)BRKT,OIL PIPE三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET 三菱ふそう(ML210)BRACKET三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR (8) 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,BRAKE AIR (8)三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,CLIP 三菱ふそう(ML210)BRKT,CLIP三菱ふそう
389税込428
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT ASSY,F 三菱ふそう(ML210)BRKT ASSY,F三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,R/F 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,R/F三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE,BRAKE FLUID(4) R J LH 三菱ふそう(ML210)PIPE,BRAKE FLUID(4) R J LH三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(ML210)SUPPORT,BRAKE HOSE RR 三菱ふそう(ML210)SUPPORT,BRAKE HOSE RR三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(ML210)BRKT,RR 三菱ふそう(ML210)BRKT,RR三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE,FLUID 10 M/CYL-CL/BSTR 三菱ふそう(ML210)PIPE,FLUID 10 M/CYL-CL/BSTR三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET, GUIDE 三菱ふそう(ML210)BRACKET, GUIDE三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(ML210)TUBE ASSY,F 三菱ふそう(ML210)TUBE ASSY,F三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷