カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(6)
- 医療(6)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- 電気材料(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 住商モンブラン(6)
- 椿本チエイン(5)
- SMC(3)
- 三菱ふそう(3)
- BROADCOM(3)
- タンガロイ(2)
- 東洋技研(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KVK(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ワルター(1)
- 協和精工(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Hager(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l2232」の検索結果

クリップ形リード
HIOKI(日置電機)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から8日以内出荷クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きアルミ袋 片面透明
はくでん¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック有
超硬ロングエンドミル
協和精工¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
Hager 自己粘着形ケーブルダクト 500mm グレー
Hager¥2,298税込¥2,5281袋(6個)7日以内出荷仕様●長さ:500mm●幅:33 mm●深さ:31mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●スロットタイプ:フレキシブル●材質:プラスチック●色:グレー●シリーズ:Self AdhesiveRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-300E
BROADCOM¥36,980税込¥40,6781セット(50個)7日以内出荷UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.03μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.007μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-000E
BROADCOM¥36,980税込¥40,6781セット(50個)7日以内出荷ブロードコム オプトカプラ ロジック出力仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232 60L
SIERRA FIELD¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232は、タウンユースから、スポーツに遠足、旅行や林間学校など様々なシーンでお使いいただけるバッグです。『手に持つ』『肩に掛ける』ことができる2way仕様です。メインスペースは衣類なら3~4泊程度が十分に収納が可能な大容量サイズ、取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルを入れても便利です。用途アウトドア・旅行などに。タイプファスナー容量(L)60ポケット数【外側】4ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約89~145寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×33×29
組端子台
東洋技研¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷形状2段色灰取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 8L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 6L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 5L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 4L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 9L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 7L
住商モンブラン¥7,798税込¥8,5781枚8日以内出荷後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100