カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,875)
  • メカニカル部品(3,546)
  • 切削工具(2,034)
  • ねじ・ボルト・釘(1,867)
  • 物流用品(1,850)
  • 機構部品(1,416)
  • 配管・水廻り設備部材(1,060)
  • 空調・照明・電設資材(919)
  • 科学研究・開発用品(862)
  • 制御機器(807)
  • バイク純正部品(803)
  • 農業機械(711)
  • パソコン/周辺機器(623)
  • 作業工具(572)
  • トラック純正部品(508)
  • 作業服(465)
  • 自動車純正部品(461)
  • 油圧機器・油圧ホース(459)
  • 建築金物(408)
  • 測定用品(366)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(348)
  • FA担当者のオススメ新商品(305)
  • 電気材料(282)
  • バイク部品(255)
  • 清掃用品(219)
  • 店舗什器・備品(214)
  • 医療(212)
  • 厨房用品(175)
  • 溶接用品(169)
  • 介護用品(159)
  • 卓上消耗品(137)
  • 建材・エクステリア(136)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 安全靴・作業靴(96)
  • 保管用品(79)
  • 家電(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 農業・園芸資材(78)
  • トラック用品・パーツ(73)
  • 研磨材(71)
  • テープ(70)
  • 電動工具(70)
  • 塗料(67)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 縫製用品(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • 学童・教育用品(54)
  • 防災用品(53)
  • オフィス家具(51)
  • 事務用品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(47)
  • 梱包用品(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 日用品(42)
  • 安全保護具(37)
  • ヘルスケア(32)
  • 安全標識(31)
  • 住設機器(30)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 自転車部品(25)
  • 安全用品(24)
  • 救急・衛生(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 手袋(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 防犯用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 農具(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • エンジン工具(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • カー用品(8)
  • 食品・飲料(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「l25」の検索結果

35,911件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]

    JVC
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • アルミ柱 AL63L25 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL63L25

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)2500断面寸法(mm)60×30 T2.1
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • アルミ柱 AL40L25 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL40L25

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)2500断面寸法(mm)40×40 T2.1
  • 4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)

    4本線フラット気泡管L25F

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    用途。長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • アルミ柱 AL75L25 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL75L25

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)2500断面寸法(mm)75×75 T2.1
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • ジョイント金具 L25型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 L25型

    フジテック・ジャパン
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    長穴(mm)(径)8×16
  • CD Series(CDQ2L25) SMC

    CD Series(CDQ2L25)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~)

    SMC
    ¥2,518~税込¥2,770~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 薄形シリンダ CDQ2L25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L25

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドプレート A/L25 日東工器

    エンドプレート A/L25

    日東工器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
  • チヤツクピン/L25 日東工器

    チヤツクピン/L25

    日東工器
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • L25J10RE ARCOL(OHMITE)

    L25J10RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルシーL25P 一色本店

    トルシーL25P

    一色本店
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(25枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 長さが70cmあり、シリーズ中捕獲面積が最も広く、ハウス栽培だけでなく、しいたけ栽培・牛舎などの広い空間で効率よく捕虫します。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)100×700材質(本体)紙粘着剤ポリプデン
  • クッション リヤー シート (L025) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (L025)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷
  • L25J20KE ARCOL(OHMITE)

    L25J20KE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25)

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DZ~)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-75~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-75~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルコーブ排気カバーL25 ノーリツ

    アルコーブ排気カバーL25

    ノーリツ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-1628AWX-DX、GQ-1628WS、GQ-1628WA
  • ベアリング 606ZZ/L25 日東工器

    ベアリング 606ZZ/L25

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-2~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCMZ~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • チヤツク ASSY/L25 日東工器

    チヤツク ASSY/L25

    日東工器
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
  • トリム リヤー シート クッション (L025) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (L025)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCZ~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DMZ~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DZ-~)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ホース (L25) 90445-11865 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L25) 90445-11865

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90445-11865主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8