カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,895)
  • バイク純正部品(1,426)
  • 切削工具(662)
  • バイク部品(616)
  • メカニカル部品(605)
  • 科学研究・開発用品(515)
  • 油圧機器・油圧ホース(325)
  • パソコン/周辺機器(304)
  • 配管・水廻り設備部材(294)
  • 制御機器(271)
  • FA担当者のオススメ新商品(249)
  • 作業工具(242)
  • 機構部品(228)
  • 物流用品(198)
  • 測定用品(185)
  • 電気材料(182)
  • 空調・電設資材(148)
  • 農業機械(132)
  • 建築金物(127)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(98)
  • 自動車純正部品(90)
  • 介護用品(75)
  • 厨房用品(73)
  • 自動車補修部品(56)
  • 電動工具(54)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 清掃用品(47)
  • 家電(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 保管用品(34)
  • 溶接用品(30)
  • 医療(30)
  • 梱包用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • トラック純正部品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 事務用品(22)
  • 照明(18)
  • カー用品(18)
  • 防災用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業服(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 手袋(13)
  • 自転車部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 研磨材(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「l250」の検索結果

関連キーワード
11,799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー(R)ドアー (L250) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (L250)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L250) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L250)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ステンレス スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ホース (L250) 90445-10704 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L250) 90445-10704YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
ホース (L250) 90445-08619 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L250) 90445-08619YAMAHA(ヤマハ)
829税込912
1個
3日以内出荷
ホ-ス (L250) 90445-056K7 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L250) 90445-056K7YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
CASE SET L250SE    11100428040HA ホンダCASE SET L250SE 11100428040HAホンダ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
CASE UP L250SE    11100473000HA ホンダCASE UP L250SE 11100473000HAホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CASE SET L250SE    11100428030HA ホンダCASE SET L250SE 11100428030HAホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ホース (L250) 90445-07MF2 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L250) 90445-07MF2YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
長蝶番(L250×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L250×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
589税込648
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
ハヤコートUV(クリアー/250g)(AU-L250OB) サンハヤトハヤコートUV(クリアー/250g)(AU-L250OB)サンハヤト
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
寸法(mm)Φ63×120(包装を含む、約)質量(g)250(210ml)、280(包装を含む)危険物の類別非危険物
ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)TAKIGEN(タキゲン)
38,410税込42,251
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CRAWLER 72P21L250 ホンダCRAWLER 72P21L250ホンダ
98,980税込108,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250TN) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250TN)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)400タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
マイタックパンチラベル ニチバンマイタックパンチラベルニチバン(7件のレビュー)
189税込208
1パック(35片×8シート)
当日出荷
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
UNISILKON L 250 L NOKクリューバーUNISILKON L 250 LNOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(750g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
208税込229
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニシリコン250L INAX(LIXIL)ユニシリコン250LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(50g)
当日出荷
水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
マイボンベL 250g×12本セット 日本製 ニチネンマイボンベL 250g×12本セット 日本製ニチネン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。質量(g)250容量(g)250(×12本)寸法(Φ×mm)68×198(単品)使用ガスLPG
パーマコーム L-250 植原セルパーマコーム L-250植原セル
179税込197
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
全長(mm)112材質スチロール樹脂耐熱温度(℃)70
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
5,986税込6,585
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
137税込151
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
500税込550特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250サンダンス(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
関連キーワード
...