カテゴリ

  • 切削工具(574)
  • バイク部品(532)
  • 空調・照明・電設資材(464)
  • 油圧機器・油圧ホース(378)
  • パソコン/周辺機器(307)
  • 配管・水廻り設備部材(273)
  • メカニカル部品(219)
  • 作業工具(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • 機構部品(183)
  • 物流用品(177)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 測定用品(148)
  • 制御機器(135)
  • 農業機械(124)
  • 科学研究・開発用品(117)
  • 電気材料(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
  • 建築金物(69)
  • 厨房用品(51)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 電動工具(47)
  • 自動車補修部品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 家電(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 清掃用品(27)
  • 溶接用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • カー用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空圧工具(15)
  • 保管用品(14)
  • 医療(14)
  • 作業服(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 自転車部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 防犯用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 住設機器(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「l250」の検索結果

関連キーワード
5,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L250

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L250

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • CRAWLER 72P21L250 ホンダ

    CRAWLER 72P21L250

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • UNISILKON L 250 L NOKクリューバー

    UNISILKON L 250 L

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
  • マイタックパンチラベル ニチバン

    マイタックパンチラベル

    ニチバン(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(35片×8シート)
    当日出荷
    書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
    用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ

    窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。
    用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプグレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    277税込305
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    208税込229
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    500税込550
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • ユニシリコン250L INAX(LIXIL)

    ユニシリコン250L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(50g)
    当日出荷
    水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
    適合水栓金具内部部品全般
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    5,986税込6,585
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス

    安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250

    サンダンス(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷
    カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。
    標準質量(g/片足)250(26cm)
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    137税込151
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    474税込521
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 平リブ トーグ安全工業

    平リブ

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約62
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • VGAケーブル ATEN

    VGAケーブル

    ATEN
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VGA信号のケーブル延長にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手)

    コクヨ(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(250枚)
    当日出荷
    鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
    紙厚(mm)0.22印刷方式片面素材光沢適合プリンタインクジェットプリンター
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    320税込352
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=250

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 両口リングエルボ アソー

    両口リングエルボ

    アソー(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • エスロン VUツギテ 45L 250 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45L 250

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6650材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 折りたたみ台車 アルミ モノタロウ

    折りたたみ台車 アルミ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
    材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...