カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,766)
- バイク純正部品(938)
- 切削工具(623)
- メカニカル部品(592)
- バイク部品(536)
- 油圧機器・油圧ホース(535)
- 空調・照明・電設資材(499)
- 科学研究・開発用品(495)
- 配管・水廻り設備部材(358)
- パソコン/周辺機器(309)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- 制御機器(244)
- 作業工具(238)
- 機構部品(226)
- 物流用品(223)
- 測定用品(186)
- 電気材料(167)
- 農業機械(131)
- 建築金物(129)
- ポンプ・送風機・電熱機器(127)
- 自動車純正部品(90)
- 厨房用品(76)
- 介護用品(75)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
- 自動車補修部品(57)
- 電動工具(53)
- 安全靴・作業靴(52)
- 清掃用品(45)
- 店舗什器・備品(44)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 家電(34)
- 保管用品(32)
- 溶接用品(30)
- 医療(30)
- トラック純正部品(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 卓上消耗品(23)
- 梱包用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 事務用品(21)
- 建材・エクステリア(20)
- カー用品(20)
- 学童・教育用品(19)
- 空圧工具(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 作業服(16)
- 整備工具・収納(15)
- 防災用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 救急・衛生(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 自転車部品(12)
- オフィス家具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 防犯用品(10)
- 手袋(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 農業・園芸資材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 住設機器(7)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- 日用品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- ヘルスケア(6)
- 縫製用品(6)
- エンジン工具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 測定関連サービス(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バッテリー・電装(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 理美容(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(3,681)
- ホンダ(866)
- Panasonic(パナソニック)(399)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(381)
- メディアカバーマーケット(292)
- CKD(147)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- コガネイ(87)
- DAYTONA(デイトナ)(78)
- TRUSCO(71)
- SUS(エスユーエス)(70)
- タンガロイ(69)
- 京セラ(68)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(64)
- 水本機械製作所(62)
- MAZDA(マツダ)(60)
- エスコ(57)
- ニッセイ(57)
- Kawasaki(56)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l250」の検索結果

小型スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
ステンレス スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ロングスパイラルタップ LS-SP L250
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L250
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個欠品中用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)
TAKIGEN(タキゲン)¥38,410税込¥42,2511個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L250TN)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドストローク(mm)400タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT
UNISILKON L 250 L
NOKクリューバー¥67,980~税込¥74,778~1缶(750g)ほか当日出荷から11日以内出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。色黒材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付
¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥500税込¥5501本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥5,986~税込¥6,585~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250
サンダンス(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足250g(26.0cm)と超軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 通気性の良いナイロンメッシュ。標準質量(g/片足)250(26cm)
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
...