カテゴリ

  • トラック純正部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l293」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(140件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフィット手袋 指先コート TRUSCOウレタンフィット手袋 指先コートTRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。ホワイト材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性コーティング指先コート左右区別左右兼用
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキーロック 栃木屋ハンドルキーロック栃木屋
979税込1,077
1個
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ隅金 平横 WAKI(和気産業)ユニクロ隅金 平横WAKI(和気産業)
229税込252
1セット(4枚)
翌々日出荷
サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム
果林の詩 ヤマニパッケージ果林の詩ヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(40枚)
5日以内出荷
果実用PSPトレー3kgがそのまま入ります。ナチュラル素材+墨文字・イラストで落ち着きのあるギフト箱
仕様フタ・身適合果実PSPトレー3kg種別果物・フルーツ寸法(mm)368×268×95質量(g)24.8構成部品2
スライドクッション 丸キャップ 光スライドクッション 丸キャップ
759税込835
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂張地フッ素樹脂
HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATENHDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)ATEN
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済みリール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください導体材料:23AWG ソリッドベア銅線外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性ありトランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル質量(kg)17グレー直径(Φmm)7.2+/-0.5ケーブル長(m)300構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色使用環境条件【動作/保管】-20~60℃材質(シールド)アルミマイラーテープRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCat 6a U/FTPケーブルサイズ(AWG)23電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ωペア数4 ペアグリーンマーク認定
グラツィオーソ クッション Tomboy(トムボーイ)グラツィオーソ クッションTomboy(トムボーイ)
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
ワンランク上の上質レザー。環境に配慮したリサイクルレザーを使用。抗菌・防臭仕様。大きめサイズ。ズレ防止ストッパー付。
材質再生皮革(リサイクルレザー)/ウレタン/ポリエステル幅(mm)480サイズシングル高さ(mm)480
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
805税込886
1本
翌日出荷
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
(83230)サンバイザーASSY.,R. NH293L ホンダ(83230)サンバイザーASSY.,R. NH293Lホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
丸型レバーハンドル UL2930 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL2930UNION(ユニオン)
22,980税込25,278
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ145×50×75仕上除電ABSグレー+アルミ ユニフロストシルバー機能抗菌性 除電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
丸型レバーハンドル UL2930 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL2930UNION(ユニオン)
22,980税込25,278
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ145×50×75仕上除電ABSブラック+アルミ ユニフロストブラック機能抗菌性 除電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
クリアパーテーションボードS60透 河淳クリアパーテーションボードS60透河淳
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
院内の外来・食堂・休憩室・事務室・面談室などでの卓上型飛沫対策パーテーション。
(ML293)BRKT,A 三菱ふそう(ML293)BRKT,A三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,HARNESS 三菱ふそう(ML293)BRKT,HARNESS三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(ML293)TUBE ASSY(12) 三菱ふそう(ML293)TUBE ASSY(12)三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,CLAMP PTC 三菱ふそう(ML293)BRKT,CLAMP PTC三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,CLAMP INV FR 三菱ふそう(ML293)BRKT,CLAMP INV FR三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(ML293)CABLE,BATTERY (+) 三菱ふそう(ML293)CABLE,BATTERY (+)三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,CLAMP INLET B 三菱ふそう(ML293)BRKT,CLAMP INLET B三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(ML293)HOSE,P/S OIL RETURN 三菱ふそう(ML293)HOSE,P/S OIL RETURN三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
(ML293)HARNESS,REAR CHASSIS 三菱ふそう(ML293)HARNESS,REAR CHASSIS三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
(ML293)TUBE ASSY,BRAKE AIR (8) 三菱ふそう(ML293)TUBE ASSY,BRAKE AIR (8)三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(ML293)TUBE,AIR SUSPENSION (10) 三菱ふそう(ML293)TUBE,AIR SUSPENSION (10)三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(ML293)PIPE,BRAKE FLUID (4) R G    LH 三菱ふそう(ML293)PIPE,BRAKE FLUID (4) R G LH三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(ML293)PIPE,BRAKE FLUID (4) R E    RH 三菱ふそう(ML293)PIPE,BRAKE FLUID (4) R E RH三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(ML293)PIPE,LIQUID 三菱ふそう(ML293)PIPE,LIQUID三菱ふそう
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
(ML293)HARNESS,BODY 三菱ふそう(ML293)HARNESS,BODY三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(ML293)HARNESS,RIGHT 三菱ふそう(ML293)HARNESS,RIGHT三菱ふそう
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
(ML293)TUBE ASSY(12) 三菱ふそう(ML293)TUBE ASSY(12)三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,CLAMP PDU 三菱ふそう(ML293)BRKT,CLAMP PDU三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT,CLAMP BATT 三菱ふそう(ML293)BRKT,CLAMP BATT三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(ML293)BRKT ASSY,PIPE 三菱ふそう(ML293)BRKT ASSY,PIPE三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷