カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「l293d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC STMicroSTMicroelectronics モータドライバICSTMicro
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPSサイズ21.5型ピッチ約0.249mm消費電力(W)最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.4kg入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)22Wコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパンマグネットリフター MAXXシリーズテクマグジャパン
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
カスクート フィッセル袋 小 No.62-1(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売カスクート フィッセル袋 小 No.62-1(100枚入)大阪ポリヱチレン販売
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
サイドガゼットタイプの窓付き耐油袋です。乾燥を防ぐのでサンドウィッチに最適です。耐油紙で油のシミ出しを防ぎ、窓部分には透明なOPPを使用しているので袋の中身が見える仕様です。油がにじみにくい耐油紙なので、バターやトッピングのあるフランスパンも安心してお使いできます。加熱された食品を入れても蒸気を通すため、水分によるベタ付きを抑えられます。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×45×293
フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入)大阪ポリヱチレン販売
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
耐油紙の袋に中身の見える窓を付けた袋です。窓部分には透明度の高いOPPを使用。カスクートサンドなどにぴったりな袋です。耐油紙なので油の強いものでも安心してご利用できます。また、余分な油分を吸収し、蒸気を逃がして水分によるベタつきを抑えてくれます。
材質耐油紙寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×70×293
SカンSAO 水本機械製作所SカンSAO水本機械製作所
549税込604
1個
8日以内出荷
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。