カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,445)
  • メカニカル部品(4,429)
  • 農業機械(1,952)
  • 家電(762)
  • 科学研究・開発用品(549)
  • 制御機器(404)
  • パソコン/周辺機器(390)
  • オフィス家具(343)
  • 自動車純正部品(263)
  • 建築金物(240)
  • 空調・電設資材(221)
  • 作業工具(213)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • 測定用品(192)
  • 機構部品(176)
  • 電気材料(97)
  • 厨房用品(95)
  • 店舗什器・備品(94)
  • バイク部品(89)
  • 切削工具(89)
  • 自動車補修部品(88)
  • 電動工具(88)
  • 事務用品(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(81)
  • 物流用品(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 清掃用品(45)
  • 整備工具・収納(45)
  • 防災用品(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 医療(40)
  • 日用品(39)
  • 作業服(37)
  • 保管用品(36)
  • 安全用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 溶接用品(26)
  • カー用品(26)
  • 塗料(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 安全保護具(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 照明(22)
  • 住設機器(21)
  • 介護用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • マスク(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 縫製用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • バイク純正部品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • ヘルスケア(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全標識(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 空圧工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 梱包用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(1)

「l2l」の検索結果

関連キーワード
16,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けフィルタ L2L 重松製作所外付けフィルタ L2L重松製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(g)1.4±0.5規格L2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
1L2L用オイルジョッキノズル 小原産業1L2L用オイルジョッキノズル小原産業(4件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
キーボードスタンド L-2L YAMAHA(ヤマハ)キーボードスタンド L-2LYAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 ※専用キーボードのみに使用可能です。 NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
ぺんてる筆 ぺんてるぺんてる筆ぺんてる(17件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。 ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。 なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色商品タイプ本体グリーン購入法適合
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー)写真立て ゴムの木 L・2L兼用Kenko(ケンコートキナー)
699税込769
1個
当日出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用付属品吊りひも質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
トリム(L)ドアー (BL2L) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BL2L)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
木目モール曲がり フソー化成木目モール曲がりフソー化成(2件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
形状曲がり
プレミアム2L型オートロック NTカッタープレミアム2L型オートロックNTカッター(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
便利小物 1.8L・2Lつぎ口 パール金属便利小物 1.8L・2Lつぎ口パール金属
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)60×直径30質量(g)2個で15
PL警告表示ラベル アイマークPL警告表示ラベルアイマーク(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。取付方式粘着シール材質PET
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
プレミアム2L型ネジロック NTカッタープレミアム2L型ネジロックNTカッター(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
パールブラック仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
2L/5L 開閉コック シーバイエス2L/5L 開閉コックシーバイエス(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様2L/5L用使用方法コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。材質ポリプロピレン本体寸法(長さL×高さH)(mm)62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵
アンシャンフレーム L型2面L判 万丈アンシャンフレーム L型2面L判万丈
999税込1,099
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
見開きでL判を2枚飾れるアンティーク調フレーム。ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他壁掛用金具・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】【左】78×116、【右】116×78質量(g)220タイプ横のみ・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)280×158(見開き時)内寸(mm)【左】89×127、【右】127×89適合サイズL判デコラティブ
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から76日以内出荷
超小形基本スイッチ SS omron(オムロン)超小形基本スイッチ SSomron(オムロン)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)7.2V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8打撃数(min-1)0~3000質量(kg)0.58(BCL715装着時)
こて先 CHIP 2L型 HAKKO(白光)こて先 CHIP 2L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)
当日出荷
2L型トラスコ品番849-7422
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルLフレーム 1面タイプ FACLシリーズ ハクバ写真産業アクリルLフレーム 1面タイプ FACLシリーズハクバ写真産業
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
透き通ったアクリル製のフォトフレーム。 横から写真を差し込むだけのお手軽さが人気の秘密。 透明度が高いので、写真の持つ本来のお色を損なうことなく、お楽しみいただけます。 写真を飾る用途だけではなく、サインスタンドとしてもお使いいただけます。
材質アクリル
万能ロート架 アズワン万能ロート架アズワン
969税込1,066
1個
当日出荷
アズワン品番6-500-01寸法(mm)Φ34×4t
ガスバーナー コック付 ナリカガスバーナー コック付ナリカ
4,500税込4,950
1個
当日出荷から3日以内出荷
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコムプリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム
809税込890
1個
当日出荷
きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)200
カラフルステンワゴン フック付き CSWL-2シリーズ ナビス(アズワン)カラフルステンワゴン フック付き CSWL-2シリーズナビス(アズワン)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
質量(kg)約7.2段数2段棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
薄型厚壁用トップ(M) サンポット薄型厚壁用トップ(M)サンポット
7,890税込8,679
1個
翌々日出荷
クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
レバーピン 住友電工ハードメタルレバーピン住友電工ハードメタル
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型カッター FU2-L NTカッターL型カッター FU2-LNTカッター
379税込417
1本
当日出荷
カッター選びの迷宮にはまったら、とりあえずコレ。 刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途ダンボールや厚紙、薄いベニア板などに規格L型色(本体)レッド関連資料(0.95MB)
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz色(本体)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
...