カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,056)
- FA担当者のオススメ新商品(101)
- メカニカル部品(100)
- 科学研究・開発用品(89)
- バイク純正部品(80)
- 制御機器(44)
- 農業機械(43)
- 切削工具(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 測定用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 建築金物(20)
- 安全用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 医療(9)
- バイク部品(7)
- 溶接用品(7)
- 機構部品(7)
- 物流用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 救急・衛生(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 手袋(4)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(73)
- IKO(日本トムソン)(11)
- NSK(日本精工)(10)
- Qlight(34)
- SMC(954)
- アズワン(10)
- アルインコ(14)
- エスコ(12)
- コガネイ(49)
- ニッセイ(22)
- ホンダ(80)
- 京セラ(10)
- 伊東電機(17)
- 住友重機械工業(14)
- 旭製作所(48)
- 東和制電工業(TOWA)(14)
- 第一機材(16)
- 鶴見製作所(22)
- ブランドをもっと見る
「l300-03」の検索結果

ルブリケータ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
真空発生器VRLタイプ ストレートB
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートD
PISCO(ピスコ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215
京セラ¥33,980税込¥37,3781セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PR1215材質(本体)PR1215寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.5コーナー数3寸法IC(mm)12.7
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。用途3次元ブレーカ、ホーニング付き材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。用途3次元ブレーカ、ホーニング付き材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
3.0L/ 300mm ひしゃく(ステンレス製)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様杓子サイズ:Φ205×140(H)mm材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)3柄長さ(mm)300
オプトロンカーテン のれん式 3-300L
大成ファインケミカル¥189,800税込¥208,7801巻3日以内出荷間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。幅(mm)300厚さ(mm)3質量(kg)36色グリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
6.35六角シャンク +3 全長300L
近江精機¥5,598税込¥6,1581セット(10個)3日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2010材質特殊工具鋼全長(mm)300質量(g)87先端サイズNo.3先端形状プラス(+)呼称ストレートビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ミニ3連ホーン 300L 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
...



























![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)