カテゴリ

  • 農業機械(249)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 機構部品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 作業工具(48)
  • メカニカル部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(26)
  • 物流用品(20)
  • 測定用品(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l35 19」の検索結果

関連キーワード
787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,531税込24,784
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,344税込6,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,344税込6,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    4,733税込5,206
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,531税込24,784
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,190税込31,009
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,190税込31,009
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 中圧ホース L35 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 25(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,474税込8,221
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ホース内径(Φmm)19最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4
  • ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 19

    タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,156税込10,072
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,550税込11,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • CCTVレンズ MLシリーズ モリテックス

    CCTVレンズ MLシリーズ

    モリテックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,156税込10,072
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,550税込11,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス

    カバー付きロールスクリーン エクシヴ

    フルネス
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,111税込8,922
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,111税込8,922
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    90,305税込99,336
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,171税込2,388
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,325税込12,458
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,734税込15,107
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,325税込12,458
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,734税込15,107
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ディープソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,880税込10,868
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製本ラベルBKL-35 紺 ニチバン

    製本ラベルBKL-35 紺

    ニチバン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,880税込10,868
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
...