カテゴリ
- バイク純正部品(1,089)
- 油圧機器・油圧ホース(882)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- FA担当者のオススメ新商品(300)
- 空調・照明・電設資材(163)
- 建築金物(54)
- 科学研究・開発用品(49)
- 切削工具(40)
- 農業機械(37)
- 制御機器(34)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車純正部品(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 作業服(18)
- 溶接用品(17)
- 清掃用品(17)
- 保管用品(15)
- 物流用品(15)
- 測定用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 医療(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- トラック純正部品(10)
- 家電(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- バイク部品(8)
- 厨房用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自転車部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 介護用品(4)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Asahicho(旭蝶繊維)(11)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(573)
- CKD(19)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- Porvair(13)
- SMC(188)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- サトーパーツ(17)
- ノーブランド(89)
- フェデポリマーブル(22)
- ホンダ(1,105)
- 三菱電機(42)
- 京セラ(21)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 十川ゴム(120)
- 協立エアテック(30)
- 水本機械製作所(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l4000」の検索結果

3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G
ホッティーポリマー¥9,898~税込¥10,888~1巻(100g)ほか6日以内出荷物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12




手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm
TOSTEM(LIXIL)¥8,598税込¥9,4581箱7日以内出荷下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(。手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)。【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】。端部。突出しエンドブラケットを使用します。(。エンドブラケットは取付けできません。)。出隅部 。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(。入隅ブラケットは取付けできません)。【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】。端部。写真はエンドブラケットを使用。 出隅部。出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 。入隅部は連続しない納まりとなります。材質ゴム集成材サイズ厚さ24mm L4000mm
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
家具用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
低密度ポリエチレンフォーム L-4000
サンペルカ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ハンディボトル角型 BHLシリーズ
竹本容器(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン形状角型
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管
協成¥1,098税込¥1,2081本当日出荷衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビライニング鋼管長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~40規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用圧力(MPa)1.0以下
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
...