カテゴリ
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「l40wp-1800」の検索結果

メッキアングル
ダイソー¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
SCアングル
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】
I-VALUE¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴