カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(535)
- 農業機械(187)
- オフィス家具(96)
- パソコン/周辺機器(83)
- 制御機器(61)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 測定用品(50)
- バイク部品(43)
- 自動車補修部品(33)
- 家電(30)
- 切削工具(28)
- 作業服(25)
- 防犯用品(24)
- 鈑金・塗装(16)
- 科学研究・開発用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(533)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- ブロードウォッチ(26)
- サン電子(18)
- PROST's(18)
- 富士電機(15)
- ATEN(15)
- マックステル(14)
- アルトコーポレーション(12)
- omron(オムロン)(12)
- DXアンテナ(11)
- レイ・アウト(11)
- サンドビック(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- AUTO-BI(山田辰)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- エレコム(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l4k」の検索結果

コンプレッサーオイル (レシプロ用)
BOLL(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(4L)当日出荷小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)
NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
フロートなしスイッチ用リレーユニット
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から62日以内出荷保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
ステンレス薬品庫
三島精器¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。材質ステンレスSUS304全質量(kg)上段:25、下段:30外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960グリーン購入法適合
レザーバッグ掌(SHO) 五段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)200×160×70色黒質量(g)160タイプ2段・マチ無し
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
漏電リレー 漏電警報器 埋込形
テンパール工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷型式SG-AL4K質量(kg)0.32品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)130×90×84.5本体埋込形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色黒(マンセルN1.5プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)
KOB(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(6本×420mL)4日以内出荷耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 オレンジパール(3コート用)
PROST's¥25,980税込¥28,5781個(4kg)5日以内出荷2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにオレンジを塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、オレンジパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。色オレンジパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラボ洗浄剤(浸漬用)
日本ケミコート化成¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から8日以内出荷中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。タイプ浸漬用液性中性使用濃度2~5%希釈
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
日本ケミコート化成¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から8日以内出荷アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。タイプ超音波洗浄用液性アルカリ性使用濃度0.5~1%希釈
アネックスSTネダレス
朝日ウッドテック¥31,980税込¥35,1781箱(24枚)4日以内出荷から7日以内出荷人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプの防音直貼りフローリングです。SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木、スペーサー(装着済み)長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3タイプ1P表面オレフィンシート工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45グリーン購入法適合
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥49,980税込¥54,9781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥14,980~税込¥16,478~1個(4kg)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥19,980~税込¥21,978~1個(4kg)5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,498~税込¥8,248~1個(300g)ほか5日以内出荷オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥36,980~税込¥40,678~1個(4kg)5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥23,980~税込¥26,378~1個(4kg)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥39,980税込¥43,9781個(4kg)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥20,980~税込¥23,078~1個(4kg)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防犯・防獣トレイルカメラ4K
和コーポレーション¥14,980税込¥16,4781台15日以内出荷電池を入れてONにするだけで設定いらずで「すぐ撮れ~る」カメラです。単三型乾電池を使用しセンサーの反応範囲に動くものが入れば写真撮影や動画による記録が最大4Kの高画質で開始されます。写真撮影・動画撮影・写真+動画撮影モードがあり使用状況に合わせて設定し使用していただけます。待機時間は単三型乾電池4本で約3ヶ月、8本で約6カ月となります(無撮影時)。センサー範囲は商品前面に障害物が無い状態で、前方約30M・左右範囲130度・上下角40度(水平から下側に対して)です。各撮影時間の変更や画質・解像度の設定ができ、防犯監視カメラとして空き巣や泥棒、不法投棄といった犯行の瞬間を撮り逃さず自宅の防犯対策にも役立ちます。用途田畑に侵入する害獣特定や、不審者のけん制・防犯用高画質録画カメラ。付属品microSDカード/固定用ベルト/USBケーブル/給電ケーブル仕様●カメラスタンバイ状態時動作モード:日中(カラー撮影),夜間(モノクロ撮影)●外部入力電源DC6Vイメージセンサー:500万画素カラーCMOS●感知センサー:PIRセンサー●距離(m):最大約30●写真サイズ:2M・4M・8M・16M・20M・24M・32M・36M・43M・48M(ピクセル)●赤外線LED(個):940nm,46適合メモリー:microSDカード/128GBまで材質本体;ABS樹脂,固定用ベルト;ナイロン本体寸法(mm)幅96×高135×奥行75.5本体質量(g)264※電池含まずセンサーイージーセンサー:500万画素カラーCMOS使用電池単三型乾電池4個または8個防塵防水性能IP66規格(※強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)モニタ2インチLCD(TFT)カラー液晶ディスプレイ動画サイズ720P(1280×720P)・2K(1920×1080P)・2.7K(2704×1520P)・4K(3840×2160P)センサー感知範囲角度左右130度,上下40度待機時間約3カ月(電池4本使用時),約6カ月(電池8本使用時)動作温度範囲(℃)-20~+60
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥18,980~税込¥20,878~1個(4kg)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥24,980~税込¥27,478~1個(4kg)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥19,980~税込¥21,978~1個(4kg)5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,898~税込¥9,788~1個(4kg)5日以内出荷スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)ほか5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥17,980~税込¥19,778~1個(4kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
インパクト用ソケット(6角) 3/4 K32L
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
PR-L4C150-19Kリユース品
ゼネラルサプライ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
...