カテゴリ

  • 自動車純正部品(69)
  • 制御機器(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • マスク(13)
  • 作業服(12)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド

「l4n」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N)重松製作所(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1パック(5個)
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1重松製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
防じんマスク DR80L4N 重松製作所防じんマスク DR80L4N重松製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284サイズM粒子捕集効率(%)99.9以上質量(g)170±10石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能吸気抵抗上昇値(Pa)350以下材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも4点支持2本式種別取替式防じん区分RL3機能伝声器材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターL4N指定防護係数10
ろ過材 L4Nフィルタ 重松製作所ろ過材 L4Nフィルタ重松製作所
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
仕様交換用ろ過材
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工(1件のレビュー)
279税込307
1セット(100個)
当日出荷
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ニッケル機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドル
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
ワニ口ピンリード カスタムワニ口ピンリードカスタム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用質量(g)約20先端Φ1×10mmタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール継手 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
パソコンロックキット コクヨパソコンロックキットコクヨ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌日出荷
一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
ロックダイヤル錠
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り TRUSCOクーラントライナー (90°ノズル) 1個入りTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り TRUSCOクーラントライナー (90°ノズル) 10個入りTRUSCO
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
角度(°)90材質ポリアセタール
クーラントライナー (90°スプレーノズル) TRUSCOクーラントライナー (90°スプレーノズル)TRUSCO
899税込989
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラントライナー (サークルフローノズルキット) TRUSCOクーラントライナー (サークルフローノズルキット)TRUSCO
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°ユニオンエルボ
組み合わせ自由! 天然木 すのこパレットベッド 4枚入り ホームテイスト組み合わせ自由! 天然木 すのこパレットベッド 4枚入りホームテイスト
6,398税込7,038
1セット
翌日出荷
組み合わせ自由なパレットベッド 4枚入り!工具不要で金具をはめるだけで簡単に設置が出来ます。パレット1枚も軽量ですので、簡単に移動させることも可能です。杉を使用しているので、木の香りを感じられてリラックスして眠りにつくことが出来ます。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質香杉ナチュラル寸法(cm)50×50×11(1枚当たり)
防じんマスクDR28SL4N 重松製作所防じんマスクDR28SL4N重松製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
腰バンドAL-4N 重松製作所腰バンドAL-4N重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様一定流量形エアラインマスクトラスコ品番816-7298
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ
639税込703
1個
当日出荷
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、水、油
TENQOO直付40形W120冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120冷凍用東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 冷凍倉庫用の特長/-25℃タイプ(C級対応)と-40℃タイプ(F級対応)をラインアップ/-25℃まで対応するC級低温度タイプと、-40℃まで対応するF級低温度タイプのラインアップにより、設置場所に適した器具や明るさが選べます。常温からF級倉庫温度帯まで保管温度に幅広く対応/F級低温度タイプは従来品(直管形LEDベースライト器具)に比べ、より幅広い温度帯に対応。常温環境下での使用も可能です。低温環境下でも瞬時点灯が可能/瞬時に点灯するので、立ち上がりを待つ必要がなく、こまめな消灯による省エネが図れます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W230冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W230冷凍用東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形反射笠冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠冷凍用東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
TENQOO直付40形W70冷凍用 東芝ライテックTENQOO直付40形W70冷凍用東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具
サンバイザー(L) (1N04) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (1N04)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (1N04) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (1N04)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
OCE@N FO 4L ダイゾーニチモリOCE@N FO 4Lダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(4L×2缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。トラスコ品番808-2203透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
(DM4N)ランプ(L)、リヤーコンビネーシヨン MAZDA(マツダ)(DM4N)ランプ(L)、リヤーコンビネーシヨンMAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ボデー(L)リヤードアー (G04N) MAZDA(マツダ)ボデー(L)リヤードアー (G04N)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (N1Y4) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (N1Y4)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷