カテゴリ
- 物流用品(1,987)
- ねじ・ボルト・釘(1,356)
- 切削工具(1,194)
- 配管・水廻り設備部材(1,023)
- メカニカル部品(885)
- 空調・照明・電設資材(785)
- 機構部品(779)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
- 測定用品(507)
- 農業機械(506)
- 作業工具(502)
- 制御機器(490)
- 科学研究・開発用品(462)
- 清掃用品(378)
- 厨房用品(315)
- バイク部品(253)
- 建築金物(244)
- 保管用品(233)
- 油圧機器・油圧ホース(186)
- 店舗什器・備品(163)
- FA担当者のオススメ新商品(148)
- パソコン/周辺機器(147)
- 家電(146)
- ポンプ・送風機・電熱機器(140)
- 作業服(110)
- 塗装・養生・内装用品(109)
- 溶接用品(102)
- 農業・園芸資材(98)
- 安全保護具(95)
- 電気材料(94)
- 医療(92)
- 電動工具(82)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 事務用品(78)
- テープ(67)
- 自動車補修部品(62)
- 建材・エクステリア(60)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- 学童・教育用品(58)
- 卓上消耗品(56)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
- 研磨材(54)
- 防災用品(44)
- 安全用品(43)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 日用品(40)
- オフィス家具(31)
- バイク純正部品(29)
- 塗料(29)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- トラック輸送・安全用品(29)
- 介護用品(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- 縫製用品(26)
- 洗剤・除去剤(25)
- ヘルスケア(25)
- 鈑金・塗装(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- バッテリー・電装(21)
- 梱包用品(20)
- 防犯用品(20)
- カー用品(20)
- 自転車部品(20)
- 空圧工具(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 安全標識(14)
- 住設機器(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 接着剤・補修材(12)
- 整備工具・収納(12)
- 洗車・清掃(12)
- 救急・衛生(11)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 手袋(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 食品・飲料(7)
- 農具(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- エンジン工具(3)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- KITO(キトー)(1,643)
- 大阪魂(819)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- TRUSCO(353)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- ニッセイ(242)
- コガネイ(195)
- エスコ(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- CKD(126)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(122)
- omron(オムロン)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(108)
- 岩田製作所(104)
- 水本機械製作所(103)
- NACHI(不二越)(93)
- サンドビック(92)
- イマオコーポレーション(90)
- タカノ(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「l50」の検索結果

【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
ナーセントパットL50
アイソネックス¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル寸法(mm)500×200×100アズワン品番8-6699-01洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)松吉医科器械コード20-6642-00
LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
SSスロットアシストL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2材質アルミ押出材質量(g)18タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
タイミングプーリ L050形 B形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)12.7呼び幅(mm)50プーリーB形適合ベルトL
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
シンクロプーリ L050形 BF
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)31適合ベルト幅(mm)12.7寸法S(mm)2.5寸法B(mm)12寸法W(mm)19寸法K(mm)-歯形L寸法WA(mm)14
シンクロプーリ L050形 AF
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)12.7歯形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50
川西水道機器¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0447材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50
川西水道機器¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
KタイミングプーリーL050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50L
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア 導電性カット指サック L50
アズピュア(アズワン)¥100,980税込¥111,0781箱(1440個×20袋)翌々日出荷指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。 カーボンを練り込み導電機能を有しています。材質天然ゴム(カーボン練り込み)長さ(mm)50±2厚さ(mm)0.10以上機能導電性表面抵抗値(Ω)106~8/□エンボス加工指先エンボス加工
TA850R-50L50用上刃
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-50、L-50用上刃使用できるアングルのサイズー
アングルブラケットL50キット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66.9表面処理アルマイト
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
TG ジョイントキット L50
SUS(エスユーエス)¥242税込¥2661セット9日以内出荷セット内容TGプレートL50×1、TGボルトM12×1材質TGボルトM12:SCM435、TGプレートL50:SPCC質量(g)44.7表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレートL50:3価ユニクロメッキ
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50R
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ L050形 A形
三ツ星ベルト¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)12.7プーリーA形適合ベルトL
セパストップ F型L50mm 15型・21型(壁厚調整寸法30mm)
セパレーター協同組合¥39,980税込¥43,9781ケース(100個)5日以内出荷から6日以内出荷横矢板工法(H鋼引き抜き用)。 H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。 柱・梁の鉄筋に当たりません。用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物寸法(mm)30(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
アングルブラケットL50(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66.9表面処理アルマイト
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50B
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50H
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50T
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50N
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
...