カテゴリ
- 農業機械(172)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(171)
- CKD(7)
- 椿本チエイン(6)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- ホーザン(2)
- 水本機械製作所(2)
- オンダ製作所(2)
- 共立プロダクツ(2)
- モートーン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サクラクレパス(1)
- サンドビック(1)
- セキスイ(1)
- タンガロイ(1)
- 寺岡製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l513」の検索結果

LD規格袋 0.05mm厚
ジャパックス(10件のレビュー)¥519税込¥5711袋(50枚)当日出荷厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ用途小分けに便利な規格袋色透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
WL5型 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~特価1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
ウレタン背抜き手袋10双パック
ヤマショウ¥889税込¥9781袋(10双)当日出荷プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。10双入りの徳用パック。用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン色ホワイト
ストロンググラウンドアンカー
DOPPELGANGER¥7,498税込¥8,2481個欠品中愛車を盗ませないために本気の施錠対策を。 地球(地面)とバイクをつなぐ超堅固な施錠スタイル。色ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)13×14.8×2.9質量(kg)0.91(付属品含む)材質樹脂・スチール付属品金属パーツ取り付けボルト×4・ボルトスリーブ×4・ボール×4・フタ×2・樹脂パーツ固定ボルト×2・六角レンチ(6mm)×1径(Φmm)14(シャックル)使用工具【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
学習帳 軽量方眼罫5ミリ ピンク
サクラクレパス¥169税込¥1861冊3日以内出荷従来品と比べて約20%軽い、軽量タイプのステップノートです。軽量タイプ5冊が従来品4冊分の重さなので、子供の負担を軽減できます。両開きの表紙なので、全科目に対応。教科や学年で色分けできる6色のカラーバリエーション。表紙は色褪せしにくいUVニス引き。特別な配合の紙を使用しており、文字の裏うつりは、従来品と同等。長時間使用しても目が疲れにくい水色の罫線を採用。科目シール付き奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材紙
アルトロン 耐電防
ユタカメイク¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。用途間仕切り用。トラスコ品番215-7805材質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)100引張強度(N)横:3175、縦:3375
野菜いっぱいグラノーラ お徳用
minimal LAND¥829税込¥9121袋(360g)4日以内出荷食物繊維・ミネラルをおいしく摂取!。8種の野菜と3種の穀物をシリアルとミックスしました。自然のおいしさそのままの贅沢なおやつです。成分粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×265カロリー(kcal)360 / 100g原材料穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT
MONROE(モンロー)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から11日以内出荷輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
角型LED miniマーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
刺身容器 堤盛 25-17B スイ緑 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)4日以内出荷お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。材質PSP寸法(mm)242×160×31質量(g)9.9
楕円のぞき(オリエンタル)(コンフォート)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)83×79×29容量(mL)50対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
第三世代クローンHDDスタンド (エラースキップ機能搭載)
フィールドスリー¥6,498税込¥7,1481台当日出荷初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。 クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。 不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。 クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。 SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機色ブラック質量(g)約300(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)20(約0.01khz/時)電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A)対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSDインターフェースUSB3.0/USB2.0使用湿度範囲30~90%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.0 Standard-B搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。 新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。股下(cm)78仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)種別パンツ規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)性別女性用![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃
PLUS(プラス)[文具]¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)。新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。※PK-513・PK-513Lには使用できません。※刃先の研磨はできません。トラスコ品番423-7552種別替刃幅(mm)350高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)
断裁機 専用受木
PLUS(プラス)[文具]¥999税込¥1,0991個当日出荷一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用受木です。受木は、PPC用紙約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。材質PVC繰り返し・詰め替え対応
フラッシュ棚柱セット
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から6日以内出荷1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)



































![26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855843-180810-02.jpg)
![26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855852-180810-02.jpg)


![断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511996-180810-02.jpg)

![断裁機 専用替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512023-180810-02.jpg)