カテゴリ

  • 測定用品(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l514」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD規格袋 0.05mm厚 ジャパックス

    LD規格袋 0.05mm厚

    ジャパックス(10件のレビュー)
    599税込659
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
    用途小分けに便利な規格袋透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-11

    NEC(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
    適合機種メーカーNEC適合PR-L200F/L5140/L5150モノクロ種別純正品エコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 012
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付
  • 学習帳 軽量方眼罫5ミリ パープル サクラクレパス

    学習帳 軽量方眼罫5ミリ パープル

    サクラクレパス
    169税込186
    1冊
    3日以内出荷
    従来品と比べて約20%軽い、軽量タイプのステップノートです。軽量タイプ5冊が従来品4冊分の重さなので、子供の負担を軽減できます。両開きの表紙なので、全科目に対応。教科や学年で色分けできる6色のカラーバリエーション。表紙は色褪せしにくいUVニス引き。特別な配合の紙を使用しており、文字の裏うつりは、従来品と同等。長時間使用しても目が疲れにくい水色の罫線を採用。科目シール付き
    奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-31 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L5140-31

    NEC(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
    適合機種メーカーNEC適合MultiWriter5150/5140/200F種別純正品モノクロ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
  • 家庭用ロック針 オルガン針

    家庭用ロック針

    オルガン針
    759税込835
    1セット(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • りんご大収穫祭 パリふわスライス minimal LAND

    りんご大収穫祭 パリふわスライス

    minimal LAND(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(30g)
    4日以内出荷
    丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
    カロリー(kcal)約329/100g原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物栄養成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • 輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT MONROE(モンロー)

    輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT

    MONROE(モンロー)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
  • 角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    角型LED miniマーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
    電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • シサスアイビーブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    シサスアイビーブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄グリーン全長(cm)67葉(cm)径3.5~8
  • 刺身容器 堤盛 25-17B せいかい金 リスパック リスパック

    刺身容器 堤盛 25-17B せいかい金 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    お刺身にぴったり。環境対応素材です。ズレとドリップ目立ちを抑える!刺身を魅せる鮮度の堤防!※フタ別売りです。
    材質PSP寸法(mm)242×160×31質量(g)9.9
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤縦(mm)350ドア入数1台アース端子実装数12
  • 分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 楕円深鉢(オリエンタル)(コンフォート) スリーライン

    楕円深鉢(オリエンタル)(コンフォート)

    スリーライン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)140×130×43容量(mL)250対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
  • チップ GIT 住友電工ハードメタル

    チップ GIT

    住友電工ハードメタル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ACZ150
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5140-11/31(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L5140-11/31(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合PR-L200F/PR-L5140/PR-L5150各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • MIWA U9 LAL51-4 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LAL51-4 64×33~41 ST

    MIWA
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ自動施錠タイプ シリンダー/シリンダー 外側常時固定レバーハンドル適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • カラ-,フロント ブレーキ ドラム,L=68 92152-0514 Kawasaki

    カラ-,フロント ブレーキ ドラム,L=68 92152-0514

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-0514
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    129税込142特価
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    70,980税込78,078
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ30A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • 突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突合せ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    349税込384特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ40A) 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ40A) 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ40A)縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    159税込175
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    219税込241特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル極薄手袋 エブノ

    ニトリル極薄手袋

    エブノ
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ニトリル(NBR)タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100滑り止め効果あり(全面)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突き合わせ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト