カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • コンセント(FA)(3)
  • 電気材料(1)
    • 埋込コンセント(1)
絞り込み
ブランド
  • 明工社(4)
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(3)
定格電流(A)
  • 20(4)
定格電圧(V)
  • 250
種類
  • プラグ(2)
  • ボディ(1)
形状
  • 引掛タイプ(4)
引掛タイプ
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-20p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4 明工社接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4明工社
739税込813
1個
当日出荷
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)明工社
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)明工社
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4