72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6982 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L6-30R
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


摂津金属工業コンセントバー(ペグ固定式)
エコ商品
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 ブラック 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 入力プラグNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量30A・250V 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ 質量(g)6050 備考20A安全ブレーカ付 極数接地形2P 出力NEMA L6-20 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 入力NEMA L6-30 適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m 質量(g)3320 規格RoHS対応 コンセント個数8 コンセント形状接地形2P コード長さ(m)3 NEMA規格NEMA L6-30
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ 仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)3390 規格RoHS対応 NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.5 ブラック 高さ(mm)1193 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44 口数16 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
51,980 税込57,178
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.1 ブラック 高さ(mm)793 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44 口数8 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
39,980 税込43,978
32日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)3.1 ブラック 高さ(mm)1753 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44 口数28 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
70,980 税込78,078
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)953 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.7 ブラック 高さ(mm)1353 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数20 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.9 高さ(mm)1513 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)38.5 質量(kg)2.1 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44 口数10 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
1本
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)3.2 ブラック 高さ(mm)1833 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44 口数28 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
78,980 税込86,878
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.2 ブラック 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44 口数8 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
53,980 税込59,378
42日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 幅(mm)36 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)1273 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44 口数16 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13
1本
62,980 税込69,278
9日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付 ブラック 高さ(mm)1633 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)3 ブラック 高さ(mm)1593 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付 ブラック 高さ(mm)1073 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.4 ブラック 高さ(mm)1033 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.8 ブラック 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数20 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)