カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(888)
- FA担当者のオススメ新商品(302)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 切削工具(38)
- 自動車補修部品(26)
- 機構部品(21)
- 制御機器(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- メカニカル部品(17)
- パソコン/周辺機器(10)
- 厨房用品(8)
- 農業機械(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(646)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 十川ゴム(120)
- コンサス(44)
- 京セラ(29)
- audio-technica(16)
- SUS(エスユーエス)(14)
- 貝印(8)
- 東洋技研(8)
- CKD(6)
- 椿本チエイン(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l710」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,421税込¥1,5631本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
レギュラーローラー万能用
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781袋(10本)当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
スウィートパック 合掌 KL
HEIKO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可材質KOP20/LL40厚さ(mm)0.06タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
業務用70L重量物対応
ジャパックス¥1,398税込¥1,5381冊(10枚)当日出荷厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。トラスコ品番579-2050材質LLDPE厚さ(mm)0.1色透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698,000税込¥1,867,8001組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
メラミン「オリーブ」 深型チャンポン丼
TKG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷洗浄器対応食器の種類中華食器材質メラミン質量(kg)0.439色白容量(mL)700直径×高さ(mm)Φ213×81TKG品番9-2389-1701TKG品番(2017)6-2181-1701
システム手すり32 エンドソケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
ステンレスタイヤラック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から10日以内出荷はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック耐荷重(kg)約120
B-nat ロールケーキ型
貝印¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。幅(mm)300高さ(mm)25奥行(mm)220本体質量(g)255
ステンレスタイヤラック(カバー付)
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から3日以内出荷はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック耐荷重(kg)約120
B-nat スリムパウンド型
貝印¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。 パウンドケーキだけでなく、食パンやミートローフなどの料理を作るのにもぴったりなパウンド型です。幅(mm)170高さ(mm)60奥行(mm)78本体質量(g)126
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
美形サマージャケット SS710L
神馬本店¥10,980税込¥12,0781着4日以内出荷から15日以内出荷上品シックなモノトーンチドリの高通気素材を使用!エアコン対策にぴったりの七分袖サマージャケット色ブラック混率(%)ポリエステル100機能高通気・ホームクリーニング可能性別女性用
B-nat 底取式タルト型21cm
貝印¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。焼きあがった生地を手早く取り出せる、底取れタイプのタルト型です。パイやキッシュなども作れます。材質鉄(天然ワックス加工)寸法(mm)210×210×30
...