カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「l78l05」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARY

    MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー

    SWISS MILITARY
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
    付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.4カーボングレー容量(L)78(5cm拡張時:92)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • カンガルーポー MAGIQ(東京堂)

    カンガルーポー

    MAGIQ(東京堂)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン寸法(cm)葉L3~5×L78×W20
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ

    STMicro
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAL78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoG-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 カバー_No.36、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.78、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 カバー_No.36、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 カバー_No.36、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 カバー_No.36
  • ボルトキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボルトキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格CP-30-BC-10-クロ部品名称ボルトキヤツプ図解NoBSM-1065SLT マスト部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1260SLT マスト部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.7、BSM-1265SLT マスト部品_No.27、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.24、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.51、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.89、BSM-1060SLT マスト部品_No.27、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350L-18GK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.78、BSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.5、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.89、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.5
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格10.5X37X7部品名称カラー図解NoBSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.79、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.34、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.78、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.77、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.78、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.79、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.34、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.34、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.79、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.26、BSM-1220L-DC ギヤケース部品_No.34、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.79など