カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(9)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「l80-7」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブライトコスモス MAGIQ(東京堂)ブライトコスモスMAGIQ(東京堂)
899税込989
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類コスモス寸法(cm)花径7~8.5×L80×W20
先端アタッチメント(3個) 共立電気計器先端アタッチメント(3個)共立電気計器
929税込1,022
1セット(3個)
翌々日出荷
先端アタッチメント 3個セット
適合機種8331RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンクアダプター ビビり抑制 ワルター円筒シャンクアダプター ビビり抑制ワルター
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート4コ用(3コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート4コ用(3コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)プロトティップ
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)プロトティップ
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
黒軍手 12双入り 600g ヤマショウ黒軍手 12双入り 600gヤマショウ
599税込659
1袋(12双)
5日以内出荷
毎日の作業に!薄手で経済的な徳用綿混軍手。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。材質ポリエステル・綿・その他ブラックサイズフリー
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,298税込2,528
1個(300g)ほか
5日以内出荷
スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(300g)ほか
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,398税込2,638
1個(300g)ほか
5日以内出荷
VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,798税込5,278
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水栓器具専用 WHOLE IN ONE水栓器具専用WHOLE IN ONE
43,200税込47,520
1個
当日出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナットブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズWHOLE IN ONE
133,200税込146,520
1個
7日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45関連資料(0.96MB) (3.49MB) (0.96MB) WHOLE IN ONEチラシデータ(2.72MB)
家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズmoreWHOLE IN ONE
396,000税込435,600
1個
6日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズWHOLE IN ONE
173,200税込190,520
1個
7日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45関連資料(0.96MB) (3.49MB) (0.96MB) WHOLE IN ONEチラシデータ(2.72MB)
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力クラスをリードする66Aシングル+12Vレール80 PLUS Titanium認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファンフレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
ナースジャケット 半袖 住商モンブランナースジャケット 半袖住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚(1枚)
3日以内出荷
混率(%)ポリエステル100性別レディス
大桜バリューアーチクリップ アルファ[販促]大桜バリューアーチクリップアルファ[販促]
759税込835
1本
6日以内出荷
目立たせたい売場をアーチでアピール!鉄製クリップ付曲げるときれいな弧になる弾力性のある芯を使用しています。取付けに便利な厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが両端に付いています。
材質布・PE寸法(cm)L80、花径:7
Oリング G90 BIGM(丸山製作所)Oリング G90BIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
規格G901シユA関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.81MB)図解NoMW2020H 工業用ポンプ部品_No.19、MW150-010 部品_No.78、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2520H(8X7) 部品_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.27、MW150-011 部品_No.80、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.18、MW150-011L 部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.22、MW2530(2004) 部品_No.17、MW150-011 部品_No.62、MW2530(8X7) 部品_No.22、MW150-011L 部品_No.80、MW2540(8X7) 部品 Oリング G90_No.22、MW2531 部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.19、MW2530 工業用ポンプ部品_No.17、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.18、MW1520H(8X7) 部品_No.24、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.18、MW150-015L 部品_No.84、MW150-010 部品_No.59、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.21
トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格MW230部品名称トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.59MB) 展開図50(0.59MB)図解NoMW3HP40B-S 部品_No.68、MW60021K(SUS316) 部品_No.110、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.95、MW230 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.65、MW2HP35ER6-U 部品_No.63、MW2HP55EL 部品_No.68、MW3501K 部品 トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ_No.115、MW651 工業用ポンプ部品_No.94、MW7HP40R(2004) 部品_No.77、MW781 部品_No.79、MW311 工業用ポンプ部品_No.76、MW1540 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.74、MW650 工業用ポンプ部品_No.19360、MW530 工業用ポンプ部品_No.18264、MW2531(8X7) 部品_No.92、MW2HP35B-U 部品_No.60、MW3HP80B 部品_No.72、MW550 工業用ポンプ部品_No.77、MW270B 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP40L(2004) 部品_No.77など
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
高精度内径工具CoroCut(R)MB 溝入れ加工用超硬ヘッド サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 溝入れ加工用超硬ヘッドサンドビック
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッドサンドビック
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
被削材PMSコーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
段違い口径違い金具 ネグロス電工段違い口径違い金具ネグロス電工
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
材質アルミニウム合金
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
59,670税込65,637
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
52,490税込57,739
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
60,090税込66,099
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
52,920税込58,212
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP702,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
60,090税込66,099
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
先端金具 共立電気計器先端金具共立電気計器
649税込714
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)エスケイジャパン
22,900税込25,190
1台
3日以内出荷
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg)11ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)TIME
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry) データ保存機能(最大10データ) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)TIME
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232