カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「l9820」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
アズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:L1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9820アズワン品番65-7435-30
midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER収納ケースグラフテック(GRAPHTEC)
44,980税込49,478
1台
34日以内出荷
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
RoHS指令(10物質対応)対応