カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,363)
  • メカニカル部品(462)
  • バイク純正部品(399)
  • 制御機器(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • オフィス家具(50)
  • 農業機械(43)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • エンジン工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-0」の検索結果

関連キーワード
2,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラツシヤライトボデイコンプリート 1 BCB-H33LA-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フラツシヤライトボデイコンプリート 1 BCB-H33LA-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • MIWA LA-0 64×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 64×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • フラツシヤライトボデイコンプリート 1 2UB-H33LA-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フラツシヤライトボデイコンプリート 1 2UB-H33LA-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2UB-H33LA-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
  • MIWA LA-0 64×37~41 ST A MIWA

    MIWA LA-0 64×37~41 ST A

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠 両開き
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA-0 51×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 51×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA-0 38×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 38×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • キャリア スポーツ  46311-25LA0 スズキ

    キャリア スポーツ 46311-25LA0

    スズキ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:46311-25LA0
  • ウインドスクリ-ン  94611-25LA0 スズキ

    ウインドスクリ-ン 94611-25LA0

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94611-25LA0
  • フツトレストアツシ,フロント,ライト  43501-25LA0 スズキ

    フツトレストアツシ,フロント,ライト 43501-25LA0

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:43501-25LA0
  • フツトレストアツシ,フロント,レフト  43502-25LA0 スズキ

    フツトレストアツシ,フロント,レフト 43502-25LA0

    スズキ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:43502-25LA0
  • クツシヨン,フユ-エルタンクカバ-NO.2  44293-25LA0 スズキ

    クツシヨン,フユ-エルタンクカバ-NO.2 44293-25LA0

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44293-25LA0
  • カバ-,フユ-エルタンクフロント(ブラツク)  44291-25LA0-YVB スズキ

    カバ-,フユ-エルタンクフロント(ブラツク) 44291-25LA0-YVB

    スズキ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44291-25LA0-YVB
  • ブラケツト,ピリオンフツトレスト,レフト  43821-25LA0 スズキ

    ブラケツト,ピリオンフツトレスト,レフト 43821-25LA0

    スズキ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:43821-25LA0
  • クツシヨン,フユ-エルタンクカバ-NO.1  44292-25LA0 スズキ

    クツシヨン,フユ-エルタンクカバ-NO.1 44292-25LA0

    スズキ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44292-25LA0
  • シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.3  94494-25LA0 スズキ

    シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.3 94494-25LA0

    スズキ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94494-25LA0
  • シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.2  94493-25LA0 スズキ

    シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.2 94493-25LA0

    スズキ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94493-25LA0
  • シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.1  94492-25LA0 スズキ

    シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.1 94492-25LA0

    スズキ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94492-25LA0
  • カバ-,フレ-ム,レフト(ブラツク)  47210-25LA0-019 スズキ

    カバ-,フレ-ム,レフト(ブラツク) 47210-25LA0-019

    スズキ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:47210-25LA0-019
  • カバ-,フレ-ム,ライト(ブラツク)  47110-25LA0-019 スズキ

    カバ-,フレ-ム,ライト(ブラツク) 47110-25LA0-019

    スズキ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:47110-25LA0-019
  • タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク)  44100-25LA0-YVB スズキ

    タンクアツシ,フユ-エル(ブラツク) 44100-25LA0-YVB

    スズキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-25LA0-YVB
  • シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.4  94495-25LA0 スズキ

    シ-ルド,アンダカバ-ヒ-トNO.4 94495-25LA0

    スズキ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:94495-25LA0
  • 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(24件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線
  • アルミツールケース モノタロウ

    アルミツールケース

    モノタロウ(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
    材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金鍵付
  • COD測定電極1 0LA00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定電極1 0LA00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
  • アルミツールケース JEJアステージ

    アルミツールケース

    JEJアステージ(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
    用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 超大音量 熊よけアラーム BEXX 高森コーキ

    超大音量 熊よけアラーム BEXX

    高森コーキ
    3,164税込3,480
    1個
    当日出荷
    ・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。
    用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント ポンプ 3LA-13505-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント ポンプ 3LA-13505-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • (91501)クリップ ホンダ

    (91501)クリップ

    ホンダ(20件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • (51306)ブッシュ ホンダ

    (51306)ブッシュ

    ホンダ(51件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • 液晶モニタアーム(左右2面) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(左右2面)

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック仕様【画面数】2材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ、【画面数】2使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)10(アーム1本につき)アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約90が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチ総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
  • DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)

    DKNワンタッチ調整蝶番

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
    材質SPCねじ穴数5
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付クランプ取付方式クランプ使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)439保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み20~100、奥行き約80が確保できるデスク組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター【画面数】1支柱径(Φmm)48対応インチサイズ(最大)27インチ総耐荷重(kg)10アームの可動方向【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):100
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
...