カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 農業機械(39)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-0」の検索結果

関連キーワード
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA LA-0 64×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 64×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA-0 64×37~41 ST A MIWA

    MIWA LA-0 64×37~41 ST A

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠 両開き
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA-0 51×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 51×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA LA-0 38×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-0 38×33~41 ST

    MIWA
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    空錠
    グリーン購入法適合
  • 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(24件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線
  • アルミツールケース モノタロウ

    アルミツールケース

    モノタロウ(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
    材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金鍵付
  • COD測定電極1 0LA00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定電極1 0LA00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
  • アルミツールケース JEJアステージ

    アルミツールケース

    JEJアステージ(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
    用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • 超大音量 熊よけアラーム BEXX 高森コーキ

    超大音量 熊よけアラーム BEXX

    高森コーキ
    3,164税込3,480
    1個
    当日出荷
    ・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。
    用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)

    DKNワンタッチ調整蝶番

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
    材質SPCねじ穴数5
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー部品049469 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049469 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)21対応商品【GEEZAシリーズ】GZA-KY、GZA-KYR、GT3G-I、GT4G-I、【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROB-KJY、ZEROB-KYR、ZEROB-KY、ZEROB-TYZ、【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I
  • マーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」 マーキングマン

    マーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」

    マーキングマン
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボ

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • スマタテペン用替え芯 セキセイ

    スマタテペン用替え芯

    セキセイ
    54税込59
    1本
    当日出荷
    スマタテペン専用の替え芯です。
    用途在宅ワークやリモート会議に。トラスコ品番272-5098軸径(Φmm)11全長(mm)154タイプ回転繰り出し式芯径(mm)0.7線幅(mm)0.7インク色替芯LA-07繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ

    岩田製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風スクリーン 小野測器

    防風スクリーン

    小野測器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)
    用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
  • 複巻トランス 100V 相原電機

    複巻トランス 100V

    相原電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-100V
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    パイングリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • エコビュートインク#221T マーキングマン

    エコビュートインク#221T

    マーキングマン
    4,798税込5,278
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途段ボールや、事務用に最適なインクです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコビュートインク#207 マーキングマン

    エコビュートインク#207

    マーキングマン
    7,598税込8,358
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙乾燥時間5-10秒
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタン

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    マルチカラー バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 重荷重 縦型

    SPEEDY B
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
  • SLA 90°エルボ イハラサイエンス

    SLA 90°エルボ

    イハラサイエンス
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類Rc
  • 毎日替えたくなる 水切りストッキング 浅い排水口専用 各種 ジャパックス

    毎日替えたくなる 水切りストッキング 浅い排水口専用 各種

    ジャパックス
    179税込197
    1個(40枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    サッと外せてゴミ捨てしやすい。毎日替えたくなる水切り。
  • テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッド

    テツノホースリール(オレンジ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スチール製パワフルボディの本格派。 40mタイプにはパワーハンドル付。
    仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コールマン サングラス CLA08 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CLA08

    コールマンジャパン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様トリアセ偏光、UVカット