曜日別特売

超大音量 熊よけアラーム BEXX

超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ超大音量 熊よけアラーム BEXX - 高森コーキ

・携帯用の熊よけアラームです。
・大音量 130dbで熊を回避。
・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。
・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。
・暗い場所でも使えるLEDライト付き。
・携帯に便利な一体型カラビナ付。

用途
熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!
付属品
USB-Cケーブル、取扱説明書
材質
ABS樹脂
全長(mm)
100
高さ(mm)
20
電源
リチウムイオン電池(USB-C充電)
横(mm)
50
充電時間(時間)
約2(満充電にて約8時間使用可能)
音量(dB)
130
内容量
1個
関連資料:(0.67MB)
注意
※人やペットに向けて使用しないでください。
※聴覚障害の恐れがあるので耳元など至近距離で絶対に使用しないでください。
※大音量のため、周囲の状況に十分配慮して使用してください。
※本来の目的以外には使用しないでください。(熊の忌避・緊急時の救援)
※携帯時は誤作動に注意してください。
※絶対に分解、修理、改造をしないでください。
※充電池トラブル発生の原因になるため絶対に高温環境では保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※異常(発熱・異臭・膨張など)を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※充電中は側面の赤いランプが点灯し、完了すると緑色になります。
※ 充電終了後は、USBケーブルを必ず抜いてください。
※強い衝撃を本器に与えないでください。故障や破損の原因となります。
※防水仕様ではないので雨や結露に注意してください。
※リチウムイオン電池の廃棄には地域の指示に従ってください。
※本品は熊の忌避を完全に保証するものではありません。
※本製品の使用又は使用不能により生じたいかなる損害についてもメーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※電池寿命:約300サイクル(残量50%時に100%充電)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81009997LA-01BR
オープン
¥3,164
¥3,480(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする