カテゴリ

  • 農業機械(17)
    • 農機用Vベルト(5)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用各種ベルト(1)
  • 建築金物(9)
  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「la-29」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ アウトラン酸化セリウム研磨材・パウダータイプアウトラン
4,698税込5,168
1本
8日以内出荷
中心粒径への集中度が高く、汎用性のある研磨材です。中間粒径で様々な研磨にご使用頂けます。
仕様●対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材●中心粒径(μm):D50=2.45白色容量(g)300化学組成CeO2:70%~76% La2O3:23%~29% Pr2O3:<1.0%アズワン品番4-6298-02
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)130
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ アウトラン酸化セリウム研磨材・パウダータイプアウトラン
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)300対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
薄形Vベルト LA形 LA29 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA29三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ29ベルト長さ(mm)737寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA29 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA29三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ29ベルト長さ(mm)737寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA29オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA29オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA29オレンジ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB)図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクストヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(127件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.65ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LA BRIDGESTONE(ブリヂストン)田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LABRIDGESTONE(ブリヂストン)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ) エスコセーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート付属品ポーチエスコ品番EA800LA-29寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
厚口蝶番 LILIEL(リリエル)厚口蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
179税込197
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。
材質SPCC表面処理シルバー塗装
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-29Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-29Z)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)29クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-29Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-29Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)29クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
マンガ標識 グリーンクロスマンガ標識グリーンクロス
649税込714
1枚
3日以内出荷
女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式4隅穴仕様エコボード、四隅穴あり厚さ(mm)1
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
パッド B  ルーフ インシュレータ MAZDA(マツダ)パッド B ルーフ インシュレータMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
SFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
16,324税込17,956
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(193件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
MIWA U9 LA-4.KNCY DT29~32 ST MIWAMIWA U9 LA-4.KNCY DT29~32 STMIWA
6,698税込7,368
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ2個同一シリンダー1組グリーン購入法適合
MIWA U9 LA-1 51×29~32 ST MIWAMIWA U9 LA-1 51×29~32 STMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA U9 LA-1 64×29~32 ST MIWAMIWA U9 LA-1 64×29~32 STMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT29~32 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT29~32 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA LA50.KNB DT29~32 ST MIWAMIWA LA50.KNB DT29~32 STMIWA
7,098税込7,808
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
50型グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス 600W600D710H アプリコット ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス 600W600D710H アプリコット ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
73,980税込81,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×710グリーン購入法適合
フローザ 2人用イス(両側肘付) 1105W545D780H アプリコット 旧品番LB20LZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 2人用イス(両側肘付) 1105W545D780H アプリコット 旧品番LB20LZオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1105×545×780グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付L 1人用 600W580D750H アプリコット オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付L 1人用 600W580D750H アプリコットオカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W580D750H アプリコット オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W580D750H アプリコットオカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W610D750H アプリコット オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W610D750H アプリコットオカムラ(岡村製作所)
85,980税込94,578
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×610×750グリーン購入法適合
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
7日以内出荷
規格8.1X17XT5部品名称カラー関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB)図解NoBSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1060SLT オプション7 (ローラ交換キット) (BSM1060SLT 1260SLT)部品_No.9、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.29、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ローラ交換キット部品_No.9、BSM-1260SLT オプション7 ローラ交換キット部品_No.9