カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 物流用品(25)
  • 農業機械(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 切削工具(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-30」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LA30オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA30オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格LA30オレンジ部品名称Vベルト LA30オレンジ図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、スパナ(13mm/14mm)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)12梱包内容1個口/140×125×122mm・1.02kgアズワン品番64-0848-60
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き

    HANVO(ハンボ)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフタ シングル SK(新潟精機)

    サクションリフタ シングル

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 120V 相原電機

    複巻トランス 120V

    相原電機(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    2次電圧0-100V-110V-120V
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • 明色エース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)

    明色エース朱肉

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。
    エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 218繰り返し・詰め替え対応
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • Lアングル 八州電工

    Lアングル

    八州電工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    種類穴あきLアングル
  • 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]

    粘着付カードホルダー(スティキット)

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
    仕様中紙付材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • Amacho ローストレス刻印 英字セット 3.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ローストレス刻印 英字セット 3.0mm

    尼崎彫刻工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番509-9536セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字
  • PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 長尺物運搬車(静音) カナツー

    長尺物運搬車(静音)

    カナツー
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
    用途長尺物運搬用仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910質量(kg)22ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴムタイプハンドルグリップ付ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品適合ストッパー300S材質(荷台)PPハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)4.2グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340羽根寸法(cm)30平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
  • BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P

    HANVO(ハンボ)
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • PLAシリーズ用取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用取付金具

    コーセル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進)

    コンセント式LED薄型投光器

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
    電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 長尺物運搬車 カナツー

    長尺物運搬車

    カナツー
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
    用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定