カテゴリ
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-30c」の検索結果

汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)
Autobahn¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。用途自動車の整備などに最適付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/sバッテリー容量(Ah)2
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)
Autobahn¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級Ⅲ電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷規格S25部品名称Oリング図解NoBSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.29、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.20、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.21、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.21など
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格1.8-74L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoBSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.35、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.28、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.30、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.42、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.22、BSM-1065SLT 付属品部品_No.42、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.42、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 付属品部品_No.39、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.41、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.42、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.39、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.40、BSM-1220SLT-C2 付属品部品_No.30、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.33など
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格R1/4XG3/8部品名称ボールコツク図解NoBSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.77、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.75、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.30、SSW-400C 薬液配管部品_No.44、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.54、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.37、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.75、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.77、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.30など
ユニバーサルジヨイント
BIGM(丸山製作所)¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷規格コーヨーKS20063A1A1部品名称ユニバーサルジヨイント図解NoBSM-1350L-18DUBK 付属品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.3、BSM-1065SLT 付属品部品_No.26、BSM-1270SLT 付属品部品_No.24、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.1、BLM-30 付属品部品_No.1、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.21、BSM-1100L-2 付属品1部品_No.1、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK 付属品部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 付属品部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 付属品部品_No.21、BSM-1310L 付属品部品_No.3、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.21、BSM-1040SLT-C2 付属品部品_No.21など
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.23、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.30、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.30、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.28、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.30、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.30、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.28、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.23、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.23、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.28
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-830SLT-BC2 付属品2部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2 付属品部品_No.37、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.19、BSM-830SLT-C2 付属品2部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 付属品部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.25、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1670SLT(18) 付属品部品_No.30、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.32、BSM-620SLT 付属品部品_No.33など