カテゴリ

  • 自動車純正部品(59)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(22)
  • 農業機械(22)
  • オフィス家具(17)
  • 建築金物(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「la-31」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA31 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA31三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ31ベルト長さ(mm)787寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ (LA31) MAZDA(マツダ)クリップ (LA31)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA31 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA31三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ31ベルト長さ(mm)787寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
トリム(R)ドアー (LA31) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (LA31)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
Vベルト LA31オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA31オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA31オレンジ部品名称Vベルト LA31オレンジ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.07MB)図解NoSSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.9、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.26、MX-501 動力噴霧機(テンション)部品_No.19、SSA-S550 撹拌部品_No.31、SSA-S551 撹拌部品_No.32、MX-502 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.8、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.8、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.7、MX-501 カクハン部品_No.31、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.26、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.7、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.27
MIWA LA31.KNB DT33~41 CB MIWAMIWA LA31.KNB DT33~41 CBMIWA
7,398税込8,138
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ブロンズ31型グリーン購入法適合
MIWA LA31.KNB DT33~41 SV MIWAMIWA LA31.KNB DT33~41 SVMIWA
5,698税込6,268
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
31型グリーン購入法適合
MIWA LA31.KNB DT33~41 GD MIWAMIWA LA31.KNB DT33~41 GDMIWA
7,398税込8,138
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ゴールド31型グリーン購入法適合
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
579税込637
1個
当日出荷から121日以内出荷
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
モリギン パワーアングルプレート ACE(エース)モリギン パワーアングルプレートACE(エース)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
ユニクロ パワーアングル ACE(エース)ユニクロ パワーアングルACE(エース)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
焼型 丸型スムース用フタ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型スムース用フタ東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミタイプ平蓋サイズ(cm)9.6
プリント基板冷却用銅コイン MAC8(マックエイト)プリント基板冷却用銅コインMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用サインラベル TRUSCO屋外用サインラベルTRUSCO
999税込1,099
1冊(10枚)
当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
仮名半紙 はるがすみ 40枚入 呉竹仮名半紙 はるがすみ 40枚入呉竹
309税込340
1セット
4日以内出荷
素直な線質の仮名入門用には最適。
材質寸法(mm)1枚:242×334×0
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
はがき掛 呉竹はがき掛呉竹
499税込549
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
表面にはエンボス加工が施されており、作品を引き立てます。和風、洋風問わずお使いいただけます。
材質紙・PVC寸法(mm)161×212×5RoHS指令(10物質対応)対応
SPG リーフ棚受 SPG(サヌキ)SPG リーフ棚受SPG(サヌキ)
2,598税込2,858
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。材質【化粧ラバー】エラストマー棚受け金具棚柱用
3連はしご LA3-a 長谷川工業3連はしご LA3-a長谷川工業
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337 / 中はしご337 / 下はしご351使用角度(°)75
マップケースA3 15段541×360×880mm TRUSCOマップケースA3 15段541×360×880mmTRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプA3用段数15段付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付トラスコ品番504-7552質量(kg)22.5高さ(mm)880奥行(mm)360間口(mm)541最大積載量(kg)60引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42
プラスチック・スチール引出し TRUSCOプラスチック・スチール引出しTRUSCO
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
トラスコ品番504-8028間口W×奥行D×高さH(mm)484×322×42
両面ねじ締錠 エスコ両面ねじ締錠エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LA-31
130mm [曲]ロックピンセット エスコ130mm [曲]ロックピンセットエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-31
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホースエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
ホースバンド2個付。
用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-31取付方式差し込み式加工抗菌
はがき掛 セリース 呉竹はがき掛 セリース呉竹
469税込516
1個
4日以内出荷
表面にはエンボス加工が施されており、作品を引き立てます。和風、洋風問わずお使いいただけます。
材質紙・PVC寸法(mm)161×212×5 (紐は含まず)
コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整 オーム電機コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整オーム電機
177税込195
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます丸打ちコード用
適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
MIWA LA-3 31×33~41 ST MIWAMIWA LA-3 31×33~41 STMIWA
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン
グリーン購入法適合
LEDアルミ二ライトFLA-3115F FDKLEDアルミ二ライトFLA-3115FFDK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4658材質アルミ合金全長(mm)106質量(g)47電源単3形乾電池(1個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)60(強)/18(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
プリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイト エレコムプリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイトエレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
ホワイト白色度(%)0.93用紙写真用紙紙厚(mm)0.24坪量(g/m2)246
ブラケット NO 2 A.B.S (LA) MAZDA(マツダ)ブラケット NO 2 A.B.S (LA)MAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ローター (SL) MAZDA(マツダ)ローター (SL)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
レクチファイヤー (SL) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (SL)MAZDA(マツダ)
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
ブラケット(R)ラジエター (WL) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)ラジエター (WL)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ブラケット フロント (KL) MAZDA(マツダ)ブラケット フロント (KL)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ハウジング (SL) MAZDA(マツダ)ハウジング (SL)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,620税込5,082
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
[30315] 円すいころ軸受 エスコ[30315] 円すいころ軸受エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:160、B:37アズワン品番64-7975-33
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r