カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • オフィス家具(43)
  • 農業機械(22)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-44」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-ベルト(LA-44) YTK-40007-00 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト(LA-44) YTK-40007-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
薄形Vベルト LA形 LA44 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA44三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ44ベルト長さ(mm)1118寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA44 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA44三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ44ベルト長さ(mm)1118寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA44オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA44オレンジBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格LA44オレンジ部品名称Vベルト LA44オレンジ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB)図解NoMSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.29、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.37、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.47、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.47
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
60mm 万能刷毛 エスコ60mm 万能刷毛エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-44全長(mm)230質量(g)44種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)70
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 「受光器の使用で屋外使用可能」 「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)196×130(突起物を含む)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリングNF 背板・側板付軽量物品棚日本ファイリング
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
718税込790
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
200税込220
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 14-17 Ninja400 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 14-17 Ninja400WR’S(ダブルアールズ)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
用途14-17 Ninja400
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.2波長(nm)ライン:515~520指示方式センサー電子整準自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG50)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F25)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-3 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-3SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵