カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 農業機械(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 事務用品(10)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • テープ(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-45」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA45 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA45

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
    用途農業機械用
  • 45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン

    45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
  • プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム

    プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
    ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
  • 45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン

    45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
  • アルミ金折 シルバー ACE(エース)

    アルミ金折 シルバー

    ACE(エース)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆・汚れに強い
    用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
  • 製本ラベル再生紙業務用 白 ニチバン

    製本ラベル再生紙業務用 白

    ニチバン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50片)
    当日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 製本ラベル再生紙業務用 契印ホワイト ニチバン

    製本ラベル再生紙業務用 契印ホワイト

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • 製本ラベル再生紙業務用 契印 ニチバン

    製本ラベル再生紙業務用 契印

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50片)
    当日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35エコマーク認定認定テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号16 112 050グリーンマーク認定
  • プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコム

    プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント

    エレコム(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。
    ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)145用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
  • ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り 3M(スリーエム)

    ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1セット(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
  • 製本ラベル再生紙業務用 黒 ニチバン

    製本ラベル再生紙業務用 黒

    ニチバン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • エンジン式エアレーター ゴールデンスター

    エンジン式エアレーター

    ゴールデンスター
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
    用途エンジン式エアレーター質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)320
  • 製本ラベル再生紙業務用 紺 ニチバン

    製本ラベル再生紙業務用 紺

    ニチバン
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297グリーンマーク認定
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • レターケース LION (ライオン事務器)

    レターケース

    LION (ライオン事務器)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明レターケース総カド丸タイプは、オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。さわやかな白い半透明引出しの、オールホワイトタイプ。
    サイズA4(横型)ホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37引出し組合せ浅型材質(引出し)再生ポリスチレン樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レターケース ホワイト A4判横型 LION (ライオン事務器)

    レターケース ホワイト A4判横型

    LION (ライオン事務器)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    さわやかな白い半透明引出しのオールホワイトタイプ。 オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。
    段数10段ホワイト質量(kg)6.7サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×253×469引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37引出し組合せ浅型アズワン品番64-8249-16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 背板・側板付軽量物品棚

    日本ファイリング
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    背板・側板付棚
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    220税込242
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 70mm 万能刷毛 エスコ

    70mm 万能刷毛

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA109LA-45全長(mm)230質量(g)53種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)84
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • レターケース 横型総カド丸タイプ LION (ライオン事務器)

    レターケース 横型総カド丸タイプ

    LION (ライオン事務器)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    さわやかなオールホワイトタイプ。オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザイン。A4判縦型、浅型7段。
    用途レターケース、小物収納として。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/資料整理/書類整理/セキュリティ/貴重品/個人情報/情報漏えい/マイナンバー/重要書類/ファイル/メディア/施錠/盗難対策/データ管理/ファイリング/セキュリティボックス/キーボックス/シャッターボックス材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×25.3×33.7引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22×3.7
  • 角度調節型マグネットホルダー 小池酸素工業

    角度調節型マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270