カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • 農業機械(14)
  • 保管用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-63」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック(L)ドアー (LA63) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (LA63)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (LA63) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (LA63)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
薄形Vベルト LA形 LA63 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA63三ツ星ベルト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ63ベルト長さ(mm)1600寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
空気圧シリンダ 10A-6LA63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA63BParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式複動形シリーズ10A-6
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA63-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA63-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA63)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA63 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA63三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ63ベルト長さ(mm)1600寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-900Z)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA63SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)600クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(1400枚)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSV)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63C~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA63SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-40Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-25Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-25Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-75Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-175Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-175Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63C~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA63C~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-350Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-550Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-550Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-125Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-125Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-450Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-450Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA63SR)SMC
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-300Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-300Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA63SV)SMC
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-700Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-700Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-600Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-600Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-150Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-250Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA63)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(A) エアクッション
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA63B~堀内機械
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA63B~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-50Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-50Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-400Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-500Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-100Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100