カテゴリ
- 制御機器(275)
- パソコン/周辺機器(27)
- 建築金物(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車補修部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 農業機械(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- カー用品(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 家電(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(180)
- LEMO(35)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- MIWA(15)
- 亀岡電子(12)
- ルーメン(12)
- CKD(11)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- グラフテック(GRAPHTEC)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 東洋アルミエコープロダクツ(6)
- コミネ(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 美和ロック(5)
- サンワサプライ(4)
- トーキン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GMB(4)
- ブランドをもっと見る
「la-d」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
オートブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群。袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります用途健康食品、乾燥農産加工品、。乾燥水産加工品仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合色ホワイト基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×85
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷センサーレーザー用のACアダプターです。用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
LADN20
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
リフトアクションロック
TMEHジャパン¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷上下するアルミパイプを一定の位置で保持するパーツです。ワイヤーなどを使用して、シャックルを下に引っ張るとロックが解除できます。材質アルミニウム/スチール質量(g)200耐荷重(N)200まで
厚板対応スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。材質ポリアセタール(POM)色グレー開き方関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
ロアアーム 0206-0487
GMB¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番48606-B5010-000・48606-B5010・48606-97502・48606-97502-000
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷サビに強いステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。長さ(cm)ワイヤー:70ワイヤー太さ(mm)12
ロアアーム 0206-0486
GMB¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番48605-B5010・48605-97502-000・48605-B5010-000・48605-97502
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷さびにくいステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。ディンプルキー3個付。色ブラック長さ(cm)ワイヤー:80ワイヤー太さ(mm)12
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から8日以内出荷2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。定格電流(A)3
スタンド_上下昇降_卓上用
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。質量(kg)対応モニタ:最大8使用工具プラスドライバー, 手袋取付け方法据置き適合モニターサイズ32インチスクリーン1台可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)総耐荷重(kg)8六角レンチ(mm)4, 6対応VESA規格75×75, 100×100![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)
グリーンレーザ用受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。トラスコ品番835-4590適合機種グリーンレーザーLA-S801DG質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)155横(mm)73受光距離3~25m2018年トラスコ掲載ページ1 2036
重量用リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
...







































![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)