カテゴリ

  • オフィス家具(40)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業機械(17)
  • 保管用品(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 照明(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「la-43」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA43三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA43三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(195件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA43オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA43オレンジBIGM(丸山製作所)
2,171税込2,388
1個
7日以内出荷
規格LA43オレンジ部品名称Vベルト LA43オレンジ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.02MB)図解NoMJI-1010 バッテリ ダイナモ部品_No.22、MJI-1000 バッテリ ダイナモ部品_No.22
Vベルト LA43オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA43オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA43オレンジ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.12MB)図解NoMSV413-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.11、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 Vベルト LA43オレンジ_No.11、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.11、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.11、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.20など
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ライトモンキー(黒金) フジ矢ライトモンキー(黒金)フジ矢(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(54件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ライトモンキー フジ矢ライトモンキーフジ矢(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
ライトモンキー(グリップ付) フジ矢ライトモンキー(グリップ付)フジ矢
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
最大口開き(mm)43全長(mm)256仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277
屋外用サインラベル TRUSCO屋外用サインラベルTRUSCO
1,198税込1,318
1冊(30枚)
当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から18日以内出荷
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り 3M(スリーエム)ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット(5枚)
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm TRUSCOTLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mmTRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式付属品引き出し1個に仕切板1枚付材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1202タイプ引き出し(小)30・(大)3間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト外寸法・高さ(mm)1202均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820
50mm 万能刷毛 エスコ50mm 万能刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-43全長(mm)230質量(g)36種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)55
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
くるっとハンディランタンライト スマイルキッズくるっとハンディランタンライトスマイルキッズ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10
SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト 旭電機化成SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト旭電機化成
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。
仕様ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)材質本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂ホワイト質量(g)105(電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)70×150発光色電球色光源0.3W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)白色:約20、電球色:約11明るさ白色連続点灯時間(時間)約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
NF 引出し付軽量物品棚 日本ファイリングNF 引出し付軽量物品棚日本ファイリング
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質(本体)スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリングNF 背板・側板付軽量物品棚日本ファイリング
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
押したら点灯ランタンⅢ スマイルキッズ押したら点灯ランタンⅢスマイルキッズ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30
NF 前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚日本ファイリング
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から29日以内出荷
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 縦仕切付軽量物品棚本体 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚本体日本ファイリング
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール高さ(mm)1200段数5表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数5
NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚日本ファイリング
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
NF 縦仕切前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切前当り付軽量物品棚日本ファイリング
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚日本ファイリング
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチールF50(オイスターホワイト)間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
ホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
220税込242
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
175税込193
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
ひっぱり点灯ライト 旭電機化成ひっぱり点灯ライト旭電機化成
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5使用電池単4形乾電池×3本
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
72,300税込79,530
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.9ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-31ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付