カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「la111」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA111 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA111三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ111ベルト長さ(mm)2819寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
書道半切 白波 呉竹書道半切 白波呉竹
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷
機械漉き画仙紙。墨ののりがよく、筆の運びも良いので書きやすい。
材質寸法(mm)348×1350×0
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO樹脂パレット 片面4方差TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
リーフ棚受 WAKI(和気産業)リーフ棚受WAKI(和気産業)
599税込659
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
リーフ棚支柱の専用棚受け! クリップ式なのでワンタッチで取付可能! 棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー棚受け金具棚柱用
α樹脂パレット 片面4方差 TRUSCOα樹脂パレット 片面4方差TRUSCO
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番510-4491幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側)260×88mm中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
精選書道半切浮雲10枚入 呉竹精選書道半切浮雲10枚入呉竹
549税込604
1パック(10枚)
翌々日出荷
機械漉き画仙紙/滲みが少なく、墨色の発色も良い
セット内容紙10枚入寸法(mm)348×1350質量(g)18.9
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
特選書道半切霞草10枚入 呉竹特選書道半切霞草10枚入呉竹
649税込714
1パック(10枚)
翌々日出荷
手漉きの風合いを持つ画仙紙/墨ののりが大変良く、濃墨・淡墨ともに、趣のある線が表現できる
セット内容紙10枚入寸法(mm)348×1350質量(g)16
軽量パレット Lシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)軽量パレット Lシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)12.7高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
Lシリーズ 軽量パレット 日本プラパレット(NPC)Lシリーズ 軽量パレット日本プラパレット(NPC)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。 軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。 軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能長さ(mm)1100幅(mm)1100型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
プラスチックパレット(カラフルシリーズ) 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット(カラフルシリーズ)日本プラパレット(NPC)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
リング セット ピストン (SL) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (SL)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ギヤー リング (SL) MAZDA(マツダ)ギヤー リング (SL)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ギヤー クランクシャフト (SL) MAZDA(マツダ)ギヤー クランクシャフト (SL)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ピストン セット (SLA1) MAZDA(マツダ)ピストン セット (SLA1)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
キャップ オイルシール (SL) MAZDA(マツダ)キャップ オイルシール (SL)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
1/4"x180mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ1/4"x180mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"エスコ品番EA573LA-111先端形状ボールポイント適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
350x 52x 70mm ペントレー マグネット付 エスコ350x 52x 70mm ペントレー マグネット付エスコ
2,370税込2,607
1個
翌々日出荷
マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。※マーカーやイレーサーは付
仕様●型番:SPT-TRAY●サイズ(mm):350×52×70(H)mm●重量:500g●材質:本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)裏面:マグネットシートアズワン品番65-3890-27
NPC プラスチックパレットLA1111RR 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC)NPC プラスチックパレットLA1111RR 片面四方差し 黒日本プラパレット(NPC)
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4781幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)13.3高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
ネームエッジ パネフリ工業ネームエッジパネフリ工業
13,980税込15,378
1セット(25本)
3日以内出荷
ネームエッジは、プライスカードホルダーと木口材が一体になった パネフリ工業オリジナルの木口材です。 縁貼り機で貼れるから量産が可能です。 木口材と一体化しているから工数の削減になります。 中紙を交換すれば何回でも使用が可能です。
用途店舗什器のプライスホルダーに 学校や保育園のロッカーのネームホルダーに キャビネットや本棚のインデックスや名札に材質樹脂製長さ(mm)1840
フライホイール (SL) MAZDA(マツダ)フライホイール (SL)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLA 石目・抽象柄DAIKEN(旧:大建工業)
24,980税込27,478
1箱(2枚)
7日以内出荷
熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLASMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8
ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMCZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(629件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
トリム(R) シート クッション (1A04) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1A04)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シャフト(R) リヤー アクスル (LA) MAZDA(マツダ)シャフト(R) リヤー アクスル (LA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) インナー セイル (LA) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) インナー セイル (LA)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ピストンロッド MAZDA(マツダ)ピストンロッドMAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シャフト(R) リヤー アクスル (LA) MAZDA(マツダ)シャフト(R) リヤー アクスル (LA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (LA) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (LA)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷